カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • メカニカル部品(125)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 制御機器(94)
  • オフィス家具(87)
  • 物流用品(57)
  • 測定用品(57)
  • 家電(54)
  • 建築金物(32)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 安全標識(26)
  • 電気材料(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • バイク部品(22)
  • バイク純正部品(21)
  • 安全保護具(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 切削工具(18)
  • 作業工具(18)
  • 機構部品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電動工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 防犯用品(9)
  • 医療(9)
  • 自転車部品(8)
  • 保管用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 介護用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「CSB」の検索結果

1,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSB用取付ベース 因幡電工CSB用取付ベース因幡電工
2,498税込2,748
1パック(20個)
4日以内出荷
ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。
材質HIPS色調ブラック
サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商サイレンサーブラスCSB-TVタイプ千代田通商
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UK シナノケンシ標準小型マイクロステップドライバ&ステッピングモータセットCSB-UKシナノケンシ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)片軸/Dカット入力電圧DC24V
CSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブ CKDCSBシリーズ 蒸気用コンパクトロータリーバルブCKD
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)CSB Energy Technology(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40 / 放電:-15~50 / 保存:-15~40公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)
CSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg) サカエCSワゴン透明ボックス付(CSBタイプ/耐荷重130kg)サカエ
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)24高さ(mm)1000材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)130材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.13MB)取扱説明書(0.63MB)
スペーサー(黄銅スペーサー) CSB-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CSB-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CSB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CSB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
EFCTY501C888CSB クランクセット 48-38-28 G付 170mm シルバー SHIMANO(シマノ)EFCTY501C888CSB クランクセット 48-38-28 G付 170mm シルバーSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
EFCTY501C244CSB クランクセット 42-34-24 G付 170mm シルバー SHIMANO(シマノ)EFCTY501C244CSB クランクセット 42-34-24 G付 170mm シルバーSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
EFCTY501E244CSB クランク 42/34/24 175mm  ガード付 SHIMANO(シマノ)EFCTY501E244CSB クランク 42/34/24 175mm ガード付SHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
EFCTY501E888CSB クランク 48/38/28 175mm  ガード付 シルバー SHIMANO(シマノ)EFCTY501E888CSB クランク 48/38/28 175mm ガード付 シルバーSHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)アルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段アルインコ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mm アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mmアルインコ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9937材質アルミ段数2設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
919税込1,011
1本(200mL)ほか
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
7,198税込7,918
1組(2本)
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)充電式サイクロン掃除機Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
869税込956
1丁
当日出荷から9日以内出荷
折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ アズワン折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズアズワン(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
ショルダーベルト TRUSCOショルダーベルトTRUSCO(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
様々なバッグ、バケツに取付可能なショルダーベルトです。
幅(mm)38長さ(mm)1100質量(g)65材質ベルト:ポリエステル、フック:樹脂
軟質カードケース 小野由軟質カードケース小野由
59税込65
1枚
当日出荷
素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様軟質(ソフト)タイプ厚さ(mm)0.3
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商ブロンズブレザーベント(空気用)千代田通商(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ) TRUSCOヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。 ヘルメットの汚れ防止に最適です。 作業場所の識別に便利な色別カバーです。
用途内装作業に。厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
剪定鋏専用革ケース アルス剪定鋏専用革ケースアルス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
本革を使用した剪定鋏用の革ケース。
質量(g)約101適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/120S-7/120S-8/120DX/120B/130DXシリーズ/133DX-W寸法(縦×横×高さ)(mm)約238×96×50
ボンベカバー(酸素瓶用) TRUSCOボンベカバー(酸素瓶用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用寸法(mm)折径400×H1250
ねじ穴埋めキャップ ラクテムねじ穴埋めキャップラクテム
216税込238
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
軟質カードケース TRUSCO軟質カードケースTRUSCO
45税込50
1枚
当日出荷
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.4透明
ボンベカバー(アセチレン瓶用) TRUSCOボンベカバー(アセチレン瓶用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用寸法(mm)折径440×H1000
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
多目的クリーナー柄付き 小 カウゼル多目的クリーナー柄付き 小カウゼル
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ厚さ(mm)35縦(mm)190横(mm)55繰り返し・詰め替え対応
チェーンスタンド TRUSCOチェーンスタンドTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3kg、砂:約4.5kg)
トラスコ品番363-0906幅(mm)255ブラック、ポール:ブラック高さ(mm)837タイプ注水式ポール径(Φmm)54適合チェーン線径(Φmm)6・8
打込み用スイッチボックス 未来工業打込み用スイッチボックス未来工業
259税込285
1個
当日出荷
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類1個用側面ノックアウト22(25)×6
極細軽量スティック掃除機 アイリスオーヤマ極細軽量スティック掃除機アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。 コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。 延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。 広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。 使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80集塵容量(L)0.3質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む)セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2種別コード式電源(V)100V(50/60Hz)消費電力(W)390コード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時)ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載集塵方式紙パック式関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商排気マフラ(ブロンズ)千代田通商(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用カラースポンジ カウゼル業務用カラースポンジカウゼル
199税込219
1個
当日出荷
フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
用途食器やグラスなどの洗浄に。材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)25縦(mm)120横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
...