カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「CSL-100」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm) 寺田ポンプ製作所CSL-100L用ホースカップリング竹の子(25mm)寺田ポンプ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合CSL-100L
底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
セルスクレーパー ケニスセルスクレーパーケニス
12,980税込14,278
1組(100本)
当日出荷から翌日出荷
材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン 寺田ポンプ製作所底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン寺田ポンプ製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様CSL型用パッキン
長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション長穴スライドロック(金属ノブ)イマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
長穴スライドロック イマオコーポレーション長穴スライドロックイマオコーポレーション
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)80材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキ材質(シャフト)ステンレス鋼材質(クサビ)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)寸法T(mm)(+0.2/0)6
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-S イマオコーポレーションワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1003-Sイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95タイプフェノール樹脂製厚さ鋼材(h14):3(-0.25/0)寸法T(mm)(+0.2/0)3
長穴スライドロック イマオコーポレーション長穴スライドロックイマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
当日出荷
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途コンベアガイドの調整。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)クロムメッキタイプ樹脂ノブ、オレンジ材質(クサビ)ステンレス鋼材質(シャフト)ステンレス鋼材質(プランジャー)ポリアセタール質量(g)802018年トラスコ掲載ページ2 0372
CoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジ サンドビックCoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジサンドビック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
コロマントキャプトクイックチェンジリダクションです。
用途キャプト組付けに。
ライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリー ELPAライティングレール本体 シーリング型 レール長1.0m アイボリーELPA
7,884税込8,672
1個
翌々日出荷
本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。レール上を自由に移動工事不要で簡単取付。
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター定格AC100V 5A 合計500Wまで耐荷重(kg)取付器具重量 3.8まで本体質量(kg)約1.1色(本体)アイボリーレール長さ(m)1
ロジクール TAP ウォールマウント ロジクールロジクール TAP ウォールマウントロジクール
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。 丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。 埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。 磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。 タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
角度(°)【表示】14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179保証期間2年間無償保証梱包内容ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定互換性ロジクール Tap IP、ロジクールTapRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール Tap用 テーブルマウント ロジクールロジクール Tap用 テーブルマウントロジクール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定厚さ(mm)【テーブル】20~50寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179直径(Φmm)【グロメット】51~89保証期間2年間互換性ロジクールTap/ロジクールTap IPRoHS指令(10物質対応)対応
Type-C柔らかケーブル1.0M FSCType-C柔らかケーブル1.0MFSC
989税込1,088
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途5V3A充電通信対応ホワイトケーブル長(m)1
TYPE-C延長ケーブル FSCTYPE-C延長ケーブルFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
延長しながらL型に接続Type-c to Type-c最大3Aの急速充電対応
用途PD60W対応ホワイトケーブル長(m)1
C-C柔らかケーブル1.0M FSCC-C柔らかケーブル1.0MFSC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応充電通信対応ホワイトケーブル長(m)1
15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー315mm用ホースカップリングアッセンブリセフティー3(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
ミニスライサー 中部コーポレーションミニスライサー中部コーポレーション
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ
定格時間連続定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60
電動スライサー 平野製作所電動スライサー平野製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733Rの電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382TKG品番9-0661-0401TKG品番(2017)6-0585-0401