カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • 制御機器(18)
  • 電気材料(16)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CSW-001」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
クリップ OHNO(大野ゴム工業)クリップOHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
(09409)クリップ スズキ(09409)クリップスズキ(54件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリップ 09409-07332 スズキクリップ 09409-07332スズキ(12件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
ミツビシタイプ クリップ Modesミツビシタイプ クリップModes(55件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
249税込274特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
969税込1,066特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(155件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
(90467)アンダカバークリップ トヨタ(90467)アンダカバークリップトヨタ(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プッシュクリップ VOSTONE(ボストン)プッシュクリップVOSTONE(ボストン)(29件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
プッシュリベットクリップセット ModesプッシュリベットクリップセットModes(68件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(100個)
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
スイッチプレート KivaスイッチプレートKiva
2,698税込2,968
1セット
8日以内出荷
鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品取付けネジ:皿+3×8 2本材質積層材サイズ(mm)140×75
S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリング ヤマト特殊鋼S25CSW-HC S25C 差込 高圧 ハーフカップリングヤマト特殊鋼
859税込945
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状カップリング材質S25C
埋込スイッチボックス (塗代付) プラスチック製セーリスボックス 未来工業埋込スイッチボックス (塗代付) プラスチック製セーリスボックス未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)付属品仕切板(19M)付グレー
埋込スイッチボックス(塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(塗代付)未来工業
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
ダブルクリップ モノタロウダブルクリップモノタロウ(217件のレビュー)
43税込47
1箱(12個)
当日出荷
用途書類整理に。
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
95税込105
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(MR20)クリップ ミツビシ(MR20)クリップミツビシ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)
59税込65
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM5材質SUS XM7ねじピッチ0.8寸法H(mm)5寸法D(Φmm)8.5表面処理無し寸法B(mm)4寸法C(mm)4.58寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1.3強度区分A2-70
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン三菱電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
接続パイプΦ100mmプラスチックボディ低騒音大風量形・耐湿仕様本体薄形設計(150mm)カウンターローテーション(二重反転)送風機採用風逆流防止シャッター付天吊金具付風量強弱2段切換電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)温度ヒューズ付(モーター内蔵)過大電流防止ヒューズ付1ピース構造垂直取付け可能ドレン配管不要側面着脱式
羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
汎用クリップセット JTC汎用クリップセットJTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチボックス1個用継枠 未来工業埋込スイッチボックス1個用継枠未来工業
779税込857
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
埋込スイッチボックス(平塗代付) 未来工業埋込スイッチボックス(平塗代付)未来工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
グレー
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
909税込1,000
1セット
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチボックス 未来工業埋込スイッチボックス未来工業
339税込373
1個
当日出荷
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)仕様アルミ箔付グレー種類1個用側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代無 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代無未来工業
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付 未来工業埋込スイッチボックス (鉄製セーリスボックス)塗代付未来工業(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
パイプフレーム用取手 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途扉用取手材質ポリアミド[PA]RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 フラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 フラットブラケット 3030 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
629税込692
1セット
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FE住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】ハンドヘルドデータロガー 東京測器研究所【レンタル】ハンドヘルドデータロガー東京測器研究所
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定 TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造で、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ(特許)を採用し、スピーディに測定ができます。
仕様【測定点】1点(TC-32K)、5点(CSW-5A組み合せ時)セット内容本体、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3電池×4質量(g)約800電源単3形アルカリ乾電池4個、または専用ACアダプタ CR-1861、または外部電源入力 DC9~ 18V連続使用時間アルカリ乾電池使用:約10時間(ひずみ測定350Ωブリッジ接続時)インターフェースUSB、RS-232Cデータ容量最大約80000データ外寸法(mm)102(W) x 49(H) x 223(D)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス 未来工業埋込スイッチボックス (塗代無) プラスチック製セーリスボックス未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く) 仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー
多目的ケース深型 カナレ電気多目的ケース深型カナレ電気
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
付属品結束バー1本・スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)奥行(mm)300
ボックス固定具 未来工業ボックス固定具未来工業
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
ベッド面へのボックス固定に使用します。 再利用ができます。 エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。