カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • メカニカル部品(69)
  • 空調・電設資材(43)
  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • バイク部品(11)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)

「CT-Z」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
スタンダード球面防災面(サイド付、スライドバンド) トーアボージンスタンダード球面防災面(サイド付、スライドバンド)トーアボージン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
側面保護強化、耳まで覆えるようサイドシールドを追加したタイプです使わない時はヘルメットに添わせて収納できます
トラスコ品番617-2932レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方式ヘルメット取付
TC形ターミナルボックス 内外電機TC形ターミナルボックス内外電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
翌々日出荷から4日以内出荷
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)保護等級IP4X材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
コートハンガー オカムラ(岡村製作所)コートハンガーオカムラ(岡村製作所)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
400W×370D×1500H本体/スチールパイプ焼付塗装スキップシルバー色仕上ベース/表面材:化粧板ブラウン色塗装仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×1500
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径1/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ミラー(L),リヤービュー MAZDA(マツダ)ミラー(L),リヤービューMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ミラー(R),リヤービュー MAZDA(マツダ)ミラー(R),リヤービューMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
交換用抗菌加工パッキンセット タイガー魔法瓶交換用抗菌加工パッキンセットタイガー魔法瓶(1件のレビュー)
599税込659
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
抗菌加工で安心。ワンプッシュマグタイプのパッキンセット。
S Series(SF4-CTZ) SMCS Series(SF4-CTZ)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
大径用Rゼロホルダ NTツール大径用RゼロホルダNTツール
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
S Series(SF4-CTZC) SMCS Series(SF4-CTZC)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CTZB) SMCS Series(SF4-CTZB)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CTZA) SMCS Series(SF4-CTZA)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  ウォールウォッシャ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ ウォールウォッシャ三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否
40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ 三菱電機40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ三菱電機
1セット
取扱い終了
従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
40形埋込形220幅Cチャンネル回避形 三菱電機40形埋込形220幅Cチャンネル回避形三菱電機
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用 スクールファイン三菱電機
19,980税込21,978
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
17,980税込19,778
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
40形埋込形190幅 三菱電機40形埋込形190幅三菱電機
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形150幅 三菱電機40形埋込形150幅三菱電機
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形直付形トラフタイプ 三菱電機40形直付形トラフタイプ三菱電機
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅三菱電機
17,980税込19,778
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
40形直付形150幅逆富士タイプ 三菱電機40形直付形150幅逆富士タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
Myシリーズ40形 直付形 学校用 三菱電機Myシリーズ40形 直付形 学校用三菱電機
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
不快なまぶしさを解消し、授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 三菱電機用途別照明 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形三菱電機
17,980税込19,778
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
40形用途別照明コーナー灯 三菱電機40形用途別照明コーナー灯三菱電機
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形100幅 三菱電機40形埋込形100幅三菱電機
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
天井面をスッキリ見せる埋込幅100mmの器具。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ターミナルボックス 内外電機ターミナルボックス内外電機
4,998税込5,498
1面
7日以内出荷
材質塗装色ナイガイクリーム色保護等級IP4X材質(基板)鉄製基板RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
40形埋込形300幅 三菱電機40形埋込形300幅三菱電機
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形埋込形220幅 三菱電機40形埋込形220幅三菱電機
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
40形直付形下面開放 三菱電機40形直付形下面開放三菱電機
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅三菱電機
16,980税込18,678
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:220×1235Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付 三菱電機40形直付形230幅逆富士タイププルスイッチ付三菱電機
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。
定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)