カテゴリ

  • 制御機器(26,004)
  • バイク純正部品(7,378)
  • トラック純正部品(5,743)
  • 自動車純正部品(5,378)
  • パソコン/周辺機器(4,302)
  • バイク部品(4,064)
  • 電気材料(2,717)
  • 科学研究・開発用品(2,717)
  • 農業機械(1,655)
  • オフィス家具(1,639)
  • メカニカル部品(1,614)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,551)
  • 学童・教育用品(1,076)
  • 測定用品(1,064)
  • 保管用品(1,034)
  • 機構部品(927)
  • 物流用品(849)
  • 切削工具(847)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(827)
  • 作業工具(656)
  • 建築金物(606)
  • 自転車部品(590)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(566)
  • 空調・電設資材(549)
  • 家電(524)
  • 接着剤・補修材(444)
  • 卓上消耗品(427)
  • 厨房用品(395)
  • 溶接用品(359)
  • 作業服(346)
  • 事務用品(342)
  • 安全保護具(335)
  • 船舶用品・漁業資材(305)
  • 配管・水廻り設備部材(292)
  • 建材・エクステリア(274)
  • 自動車補修部品(271)
  • 電動工具(259)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(251)
  • 店舗什器・備品(230)
  • 医療(229)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • カー用品(174)
  • 防犯用品(166)
  • 梱包用品(149)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(149)
  • ねじ・ボルト・釘(147)
  • 研磨材(140)
  • 安全標識(138)
  • 照明(133)
  • 安全用品(129)
  • 清掃用品(122)
  • 介護用品(108)
  • 整備工具・収納(107)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 日用品(94)
  • 防災用品(94)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(88)
  • バッテリー・電装(83)
  • 農業・園芸資材(80)
  • はんだ関連・静電気対策用品(76)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
  • トラック用品・パーツ(68)
  • テープ(64)
  • スプレー・オイル・グリス(64)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • クリーンルーム用品(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 塗料(52)
  • 手袋(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 救急・衛生(43)
  • 測定関連サービス(40)
  • ヘルスケア(39)
  • 縫製用品(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 完成車(36)
  • 空圧工具(33)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • 食品・飲料(27)
  • 理美容(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 住設機器(20)
  • 洗車・清掃(18)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 農具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • マスク(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • エンジン工具(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「CT」の検索結果

関連キーワード
82,747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CRトンボ鉛筆(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
テープカッター CT-50 ニトムズテープカッター CT-50ニトムズ(20件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50個)
欠品中
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ エスコクレラップ(業務用) EA944CTシリーズエスコ
350税込385
1本
当日出荷から翌日出荷
蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT タカギ蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CTタカギ
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
CTガチ弁 蓋 中央化学CTガチ弁 蓋中央化学(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
電子レンジ×材質OPS透明耐熱温度(℃)80
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50本)ほか
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
CT小巻30個パック ニチバンCT小巻30個パックニチバン
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)11テープ種類小巻
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
96税込106特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス サナ超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラスサナ
1,498税込1,648
1個(250g)
当日出荷
仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)超高濃縮でコンパクト除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素香りアクアソープ
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノシーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
CTガチ弁 BK 身 中央化学CTガチ弁 BK 身中央化学(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メインおかず入れ部分が斜めになっている為、ボリューム感が生まれます。トンカツ弁当などに。
材質CT電子レンジ
スローブローヒューズ・SBFC‐CT PECスローブローヒューズ・SBFC‐CTPEC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CTomron(オムロン)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
CTガチ弁 BK 身 中央化学CTガチ弁 BK 身中央化学(1件のレビュー)
799税込879
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質CT(ポリプロピレン+タルク)
プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工) hokua(北陸アルミニウム)プロマイスターCT フライパン(プラチナ加工)hokua(北陸アルミニウム)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ生地、アルマイト皮膜層表面処理テフロンプラチナ加工金属ヘラ使用不可
CTガチ重IK 身 中央化学CTガチ重IK 身中央化学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
高さ(mm)35商品タイプ本体材質CT短辺(mm)132
デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から34日以内出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブルomron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
CTガチ重IK 蓋 中央化学CTガチ重IK 蓋中央化学
799税込879
1袋(50枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
商品タイプ材質OPS高さ(mm)23短辺(mm)119
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT350995 ドラム 富士フイルム富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT350995 ドラム富士フイルム
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
モノクロレーザープリンタ用ドラムカートリッジ
-
ナフロン含浸CTパッキン ニチアスナフロン含浸CTパッキンニチアス
5,198税込5,718
1巻(3m)
当日出荷から46日以内出荷
白色パッキンであるため、黒色を嫌うラインにも使用でき、取り付け作業環境の改善ができます。 回転機器用パッキンの中では最も経済的です。 柔軟性に優れており、良好なシャフトへのなじみ性、摩耗の低減が期待できます。
用途各種ポンプ、攪拌機など。特性柔軟性適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100使用pH範囲4~10最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)5
エレメント エアクリーナ 7CT-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナ 7CT-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番7RH-14451-00
CT-3000シリーズセンサ カスタムCT-3000シリーズセンサカスタム
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
測定温度(℃)-40~+250材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタRoHS指令(10物質対応)対応
CT-5100/5200WP用防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用防水センサーカスタム
8,698税込9,568
1本
当日出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー フジフイルム/旧ゼロックス対応 CT203114 エクシアリサイクルトナー フジフイルム/旧ゼロックス対応 CT203114エクシア
9,998税込10,998
1本
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合DocuPrint P360dw種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク適合機種メーカー冨士フィルム印字枚数8000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351283 ドラム ブラック 富士フイルム富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT351283 ドラム ブラック富士フイルム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
対応機種:ApeosPort C2410SD
適合機種ApeosPort C2410SDブラック適合機種メーカー富士フイルム
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ ナビス(アズワン)クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズナビス(アズワン)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
CT-311S用実習セット(デジタル編) サンハヤトCT-311S用実習セット(デジタル編)サンハヤト
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷
ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。 CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
用途教育・電子工作種類工作キットセット内容IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203171 マゼンタ 富士フイルム富士フィルムBI純正 トナーカートリッジ CT203171 マゼンタ富士フイルム
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合機種【富士ゼロックス】DocuPrint C5150 dマゼンタ
汎用トナーカートリッジ 富士フィルムBI CT203364 タイプ ノーブランド汎用トナーカートリッジ 富士フィルムBI CT203364 タイプノーブランド
38,980税込42,878
1本
当日出荷
汎用品は純正品と製造元が同じ為、安心して使っていただけます。 製造メーカーが国内外のブランドメーカーにOEM供給した商品に汎用性をもたせたものです。
適合機種ApeosPort-Ⅶ P4022種別汎用モノクロ大容量印字枚数(メーカー想定)18000枚適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
汎用トナーカートリッジ 富士フィルムBI CT203091 タイプ ノーブランド汎用トナーカートリッジ 富士フィルムBI CT203091 タイプノーブランド
33,980税込37,378
1個
当日出荷
適合機種メーカーゼロックス適合DocuPrint 3500 d、4400 dブラック種別汎用品
ミニ CT コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ CT コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
3,998税込4,398特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から7日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
富士フィルムBI純正 CT351237 トナーカートリッジ XEROX富士フィルムBI純正 CT351237 トナーカートリッジXEROX
52,690税込57,959
1本
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
RoHS指令(10物質対応)対応
Strata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10S EVANSStrata 1000 コンサートタムヘッド 10" CT10SEVANS
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
Strataシリーズのミッドレンジ、タムヘッド用として、10milフィルムにカーフスキンのようなコーティングを施してあり、深く暖かみのあるサウンドが特徴です。
タイプStrata 1000 コンサートタムヘッドプライ数1
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら