カテゴリ
- 切削工具(10)
- バッテリー・電装(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 縫製用品(8)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 扶桑精機(8)
- Bullcon(7)
- 日本紐釦貿易(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 興和化成(2)
- CyberScan(2)
- 信和自動車工業(2)
- CALFLEX(カルフレックス)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- サン・ブライト(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- bolle(1)
- カメダデンキ(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「CTN-1」の検索結果

白厚紙
日本紐釦貿易(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5枚)ほか当日出荷ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。寸法(mm)550×400材質紙
コルゲートチューブ
興和化成¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
液用圧送タンク(ステンレス製)
扶桑精機¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷から6日以内出荷液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10L Lゲージ付
扶桑精機¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6631質量(kg)3.55奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10F フロート付
扶桑精機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6615質量(kg)3.45奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
SAFETY ゴーグル SPECTRUM
bolle¥33,980税込¥37,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷防曇性と耐傷性に優れた超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ。柔らかいガスケットでフィット感抜群。視野が広いパノラマビジョン。PC/TPR 同時射出成形のフレーム用途粉塵や研磨作業の目の保護材質ポリカーボネート、ポリエステル規格EN ISO 16321-1 - UKCA
ステン圧送タンクCT-N10LF Lゲージ・フロート付
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6640質量(kg)3.6奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
フリーテレビング
Bullcon¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷走行中でもテレビが映るので、退屈せず快適なドライブができます。走行中も常にテレビが視聴できるオートタイプ。用途走行中のテレビの視聴を可能にします。仕様オートタイプ
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥9,198~税込¥10,118~1本翌日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。材質超硬合金テーパ半角公差±30'切刃形状3枚刃
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
フリーテレビング
Bullcon¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷走行中でもテレビが映るので、退屈せず快適なドライブができます。付属のスイッチを操作することで、走行中にテレビが視聴できるスイッチ切替タイプ。用途走行中のテレビの視聴を可能にします。仕様LEDスイッチ切替タイプ
AC式LED防犯センサーライト
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷【明るさ3段階】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 しっかり明るく照らすAC式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°耐水性防沫タイプ防水保護等級IP44(防沫形)点灯時間5~300秒エコロジー商品省エネ
テニス・バドミントン兼用ワンタッチネット
CALFLEX(カルフレックス)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。フレームが1本で繋がっているので組立簡単。付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
ステン圧送タンクCT-N10T-SR 耐溶剤性
扶桑精機¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6674質量(kg)3.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
テニス・バドミントン兼用ネット
CALFLEX(カルフレックス)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット6日以内出荷高さ2段階調節式なので、テニス&バドミントンの2通りの遊びが可能。付属品ショルダー付きキャリーバック材質フレーム:スチール、ネット:ポリエチレン質量(kg)約3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約300×100×95(テニス用)、約155(バドミントン用)、収納時:約14×9.5×110.5
ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性
扶桑精機¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6666質量(kg)3.55奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
フリーテレビング 切替スイッチタイプ
Bullcon¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷走行中のテレビ視聴とナビゲーションの操作が可能。テレビ視聴中もナビゲーションの自車位置が追従し、ルート案内等の機能が使える。機能のON/OFFをスイッチで切り替えるタイプ。スイッチ操作(ボタン長押し)で2つのテレビモードを選択可能。適合車種●トヨタ(RAV4ハイブリッド)/型式AXAN64/年式26.01-●トヨタ(RAV4 PHEV)/型式AXAP64/年式26.03-
ステン圧送タンクCT-N10FT-SR フロート付 耐溶剤性
扶桑精機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6623質量(kg)3.45奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷容量(L)10トラスコ品番731-6658質量(kg)3.6奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
ラコムテスター濁度計交換用校正液
CyberScan(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から翌々日出荷交換用校正液セットです。付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU×各1個アズワン品番1-6941-11仕様交換用校正液セット
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)
OSG(オーエスジー)¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から9日以内出荷加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3先端角(°)45コーティングWXLコーティング
超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'
フリーテレビング
Bullcon¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷走行中にテレビが楽しめる用途DC12V車専用型式(プリウス)MXWH60.65/ZVW60.65、(アルファード)AGH40W/45W・AAHH40W/45W、(ヴェルファイア)TAHA40W/45W・AAHH40W/45W装備LCA(レーンチェンジアシスト付車)適合車種プリウス、アルファード、ヴェルファイア年式(プリウス)R5/1~、(アルファード)R5/7~、(ヴェルファイア)R5/7~、