カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 電気材料(30)
  • 切削工具(26)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 農業機械(8)
  • 電動工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 医療(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CV-150」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)27質量(g)248許容荷重(N)3300許容荷重(N[kgf])3300[330]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
669税込736
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
BAND,WIRE CV-150 ホンダBAND,WIRE CV-150ホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
519税込571
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCOリリースタイ(耐候性タイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
889税込978
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格使用温度範囲(℃)-40~80
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
619税込681
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
コンベックス長期耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス長期耐熱性タイプ芝軽粗材(3件のレビュー)
949税込1,044
1袋(100本)
当日出荷
ナイロン46(UL規格94V-2)製(耐熱グレード)の一体成型品。
使用温度範囲(℃)-40~+150特性耐熱
リリースタイ標準タイプ TRUSCOリリースタイ標準タイプTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1袋(100本)
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
コンベックス着色タイプ 芝軽粗材コンベックス着色タイプ芝軽粗材
639税込703特価
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプA芝軽粗材
1,598税込1,758
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO金属センサー感知可能ケーブルタイTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
77,980税込85,778
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
バーチカルフードカッター 標準スライス刃 中部コーポレーションバーチカルフードカッター 標準スライス刃中部コーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質本体:POM樹脂刃物:SUS刃形標準スライス刃(3枚1組)TKG品番9-0677-0102TKG品番(2017)6-0599-0102
コンベックス耐薬品性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐薬品性タイプ芝軽粗材
699税込769
1袋(100本)
当日出荷から3日以内出荷
特性耐薬品
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
キャップ 品川商工キャップ品川商工
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
6,172税込6,789
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
グリッププライヤ(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐熱性タイプ芝軽粗材
819税込901
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
特性耐熱
コンベックス仮止め様タイプAF 芝軽粗材コンベックス仮止め様タイプAF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
3日以内出荷から4日以内出荷
コンベックスビス止め用タイプF 芝軽粗材コンベックスビス止め用タイプF芝軽粗材
1,798税込1,978
1袋(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
カラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2> コクヨカラーレーザー&インクジェット用 紙ラベル<K2>コクヨ
18,980税込20,878
1箱(500枚)
翌日出荷から9日以内出荷
ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
紙厚(mm)0.08白色度(%)90主な用途宛名・表示用ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4ラベル形状四角
コンベックス難熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス難熱性タイプ芝軽粗材
839税込923
1袋(100本)
3日以内出荷
コンベックス押込用タイプi 芝軽粗材コンベックス押込用タイプi芝軽粗材
13,980税込15,378
1袋(500本)
3日以内出荷
ケーブルタイ(50本入) TRUSCOケーブルタイ(50本入)TRUSCO
21,980税込24,178
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCOケーブルタイ(耐候性タイプ)TRUSCO
24,980税込27,478
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。材質耐候性ナイロン66特性耐候仕様屋外用タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
589税込648特価
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材結束バンドCV ナチュラル色芝軽粗材
449税込494
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
イメージカバー150 1箱 100枚入 クー・メディカル・ジャパンイメージカバー150 1箱 100枚入クー・メディカル・ジャパン
24,498税込26,948
1箱(100枚)
4日以内出荷
EOG滅菌済のディスポーザブルイメージカバーです。透明度の高いポリエチレン素材を使用し機器の汚染を防ぎます。患者への交差感染を防ぎます。ラテックスフリーの伸縮性の高いゴムを使用し、フィット感に優れます。
直径(Φcm)150アズワン品番68-5063-65
水口調整板 未来工業水口調整板未来工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150グレー
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
グリッププライヤセット(C型スイベル) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤセット(C型スイベル)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電気カルチベータ 京セラインダストリアルツールズ電気カルチベータ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
●低騒音で住宅地でも安心して使えるナタ爪を採用したハイパワー仕様の電気カルチベータです ●本格的なナタ爪を採用しておりフレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れています ●エンジン式と比べて低騒音で排気ガスが出ず操作やメンテナンスも簡単です ●トリガを使って簡単に動く・止まるの操作ができて余った燃料の抜き取りやキャブレターの管理など面倒なメンテナンスも不要です ●エンジン式で発生する排気ガスが出ないのでビニールハウスなどの温室でも安心して使用できます ●電気で動かすモーターを動力にしているので従来のエンジン式に比べて騒音が小さく住宅地など近隣が気になる環境でも安心です
用途耕うん、中耕、培土、除草耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ質量(kg)18.5刃形ナタ爪寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570定格電流(A)15絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280取扱説明書(1.57MB)
ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付 MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-V1500 ビニールジャージ付MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
自転車用ジャージ付のスタンダードタイプベル穴付材質:外装塩化ビニール/内装ウレタンボアジャージ付カラー:白適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック A型 機械仕上SK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
1/150  ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-150寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94