カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車純正部品(52)
  • 制御機器(48)
  • 空調・電設資材(33)
  • バイク部品(25)
  • 電気材料(24)
  • バイク純正部品(22)
  • 電動工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(16)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「CV8」の検索結果

関連キーワード
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCOケーブルタイ耐候性タイプTRUSCO(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10本)
当日出荷
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(1000本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
86税込95
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
ケーブルタイ標準タイプ TRUSCOケーブルタイ標準タイプTRUSCO(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10本)
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工(18件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ 3M(スリーエム)3M スリーエム ポストイット カバーアップテープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
テープ長さ(m)10テープ地色
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
379税込417
1袋(100個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(4件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
CVキャップ THKCVキャップTHK
128税込141
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプバラRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材コンベックス耐候・耐熱性タイプ芝軽粗材(1件のレビュー)
529税込582
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー特性耐候、耐熱、耐紫外線使用温度範囲(℃)-40~+105
TCVキャップ 品川商工TCVキャップ品川商工
779税込857
1セット(20個)
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
トリッパーCV 未来工業トリッパーCV未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチで交換できるトリッパーCV1型用の替刃です。
用途トリッパーCV1型用替刃です。適合トリッパーCV1型
ビニラベルカード コクヨビニラベルカードコクヨ
249税込274
1パック(200片)
当日出荷
適合ビニラベル用長さ(mm)B5
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
Oリング 4C-V 大阪魂Oリング 4C-V大阪魂
19,880税込21,868
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304バルブ種類スイングチャッキバルブ
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
18,980税込20,878
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーユニカ
7,556税込8,312
1個
翌々日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
全長(mm)137
ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装 外山電気ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装外山電気
16,880税込18,568
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C 8340表面処理黒色カチオン電着塗装
USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディーWケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込みソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
黒塗装 八角スイッチカバー 電成興業黒塗装 八角スイッチカバー電成興業
1,798税込1,978
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
仕上電着塗装
黒塗装八角 ブランクカバー 電成興業黒塗装八角 ブランクカバー電成興業
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷
質量(kg)0.107寸法d(Φmm)なし仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)AIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1シート(10個)
4日以内出荷
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート透明
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6規格-表面処理黒色カチオン電着塗装
ガイドバー8CV ゼノアガイドバー8CVゼノア
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
適合25AP52E適合機種G2100T、G2200Tタイプカービングバーバー(cm)20
ダイウレマット ダイウレダイウレマットダイウレ
14,980税込16,478
1箱(6枚)
6日以内出荷
階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。
用途断熱用下地材基材特殊ウレタンフォーム
黒塗装 八角 丸孔カバー 電成興業黒塗装 八角 丸孔カバー電成興業
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
仕上電着塗装
PCV インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PCV インデックスプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ストローク(mm)8レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)7/16.5
UR21 UR-Lシャンク用 防塵カバー ユニカUR21 UR-Lシャンク用 防塵カバーユニカ
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズ UR-Lシャンク用の防塵カバーです。
用途※UR21 シャンクアッセンブリ―Sサイズには取り付け不可となります。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
黒塗装 八角 蛍光灯カバー 電成興業黒塗装 八角 蛍光灯カバー電成興業
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌々日出荷
仕上電着塗装
入力ケーブル マイト工業株式会社入力ケーブルマイト工業株式会社
3,298税込3,628
1本(1m)ほか
4日以内出荷
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
長さ(m)1.5
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー 外山電気器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(100個)
4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)1.6表面処理黒色カチオン電着塗装
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー 外山電気器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー外山電気
21,980税込24,178
1箱(100個)
4日以内出荷
材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装
8.0mm4芯 入力ケーブル マイト工業株式会社8.0mm4芯 入力ケーブルマイト工業株式会社
4,198税込4,618
1本(1m)
4日以内出荷
長さ(m)1芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8
ゴーグル 日本光器製作所(NIKKO)ゴーグル日本光器製作所(NIKKO)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷