カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
    • ATF/CVTF(11)
    • 添加剤(3)
    • オイル機器(1)
    • ブレーキフルード(1)
  • 自動車純正部品(26)
    • スバル純正(8)
絞り込み
GM規格
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVTオイル」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHASCVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
欠品中
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB)危険物の性状非水溶性
ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)ミッションパワーシールド MPSWAKO'S(ワコーズ)(40件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(350mL)
当日出荷
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
CVTフルード NS-3 ニッサンCVTフルード NS-3ニッサン
39,980税込43,978
1箱(4L×6本)ほか
7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi J&AオイルCVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-MultiJ&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。
種類CVTFベースオイル100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ZZ-51改 DF-TF ニューテックZZ-51改 DF-TFニューテック(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1缶(20L)ほか
4日以内出荷
用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATFベースオイル化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク RISLONEワンシールストップリークRISLONE(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(325mL)
欠品中
エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)ほか
欠品中
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
CVT-Fスペシャル 駆動系オイル ニッサンCVT-Fスペシャル 駆動系オイルニッサン
28,980税込31,878
1本(20L)
5日以内出荷
種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)
欠品中
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラHMMF ホンダウルトラHMMFホンダ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
11日以内出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルファンネル JTCオイルファンネルJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ホンダ軽自動車CVTオイル交換に最適! 先端ノズル2種類
材質プラスチック寸法(mm)170×140×205ノズル長(mm)290、フレキシブルノズル:120~215ノズル内径(Φmm)9危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ATFアディティブ LIQUI MOLYATFアディティブLIQUI MOLY
4,898税込5,388
1個(250mL)
8日以内出荷
オートマチック車のプラスチック・ゴム製のシールを保護し、摩耗を防ぐATF添加剤。 シフトの操作性が改善され、スムーズなシフトチェンジでミッションの耐用年数を延ばします。硬化したプラスチックやゴム等のシールを復活再生し保護 オイル漏れによるオイル量不足を防止 不要なノイズを最小限に抑制 シフト操作の改善 システム内をクリーニング オイル性能を回復し、劣化を防止 耐摩耗性によりATFを保護 ATF D-IIおよびATF D-IIIを使用したATF及びパワーステアリングに使用可能
用途ATF添加剤(オートマミッション洗浄・保護)使用方法オイルレベルゲージを使用して、ATFに本製品を混ぜてください。最大8リットルのオイルに対し本製品1本 (250 ml) を注入してください。注入後約10分程度アイドリングしてください。CVTにはご使用になれません。適合車オートマチック車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
CVTフルード TC 4L トヨタCVTフルード TC 4Lトヨタ
5,998税込6,598
1個
欠品中
(90311)CVT タイプTオイル シール NO.2 スバル(90311)CVT タイプTオイル シール NO.2スバル
389税込428
1個
5日以内出荷
(90043)CVT タイプTオイル シール NO.1 スバル(90043)CVT タイプTオイル シール NO.1スバル
969税込1,066
1個
5日以内出荷
(90311)CVT タイプTオイル シール NO.1 スバル(90311)CVT タイプTオイル シール NO.1スバル
349税込384
1個
5日以内出荷
(90043)CVT タイプTオイル シール NO.2 スバル(90043)CVT タイプTオイル シール NO.2スバル
859税込945
1個
5日以内出荷
(90043)CVT タイプTオイル シール NO.1 ダイハツ(90043)CVT タイプTオイル シール NO.1ダイハツ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
(35394)オイルクリーナ マグネット(CVT) トヨタ(35394)オイルクリーナ マグネット(CVT)トヨタ
359税込395
1個
4日以内出荷
(90043)CVT タイプTオイル シール NO.2 ダイハツ(90043)CVT タイプTオイル シール NO.2ダイハツ
859税込945
1個
4日以内出荷
(32926)オイルクーラチューブ クッション(CVT) トヨタ(32926)オイルクーラチューブ クッション(CVT)トヨタ
309税込340
1個
4日以内出荷
(90043)CVT タイプTオイル シール NO.1 トヨタ(90043)CVT タイプTオイル シール NO.1トヨタ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
(35106)トランスアクスルオイル パンSUB-ASSY(CVT) ダイハツ(35106)トランスアクスルオイル パンSUB-ASSY(CVT)ダイハツ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
(90311)CVT タイプTオイル シール NO.2 ダイハツ(90311)CVT タイプTオイル シール NO.2ダイハツ
299税込329
1個
3日以内出荷
(90043)CVT タイプTオイル シール NO.2 トヨタ(90043)CVT タイプTオイル シール NO.2トヨタ
859税込945
1個
3日以内出荷
(90311)CVT タイプTオイル シール NO.1 ダイハツ(90311)CVT タイプTオイル シール NO.1ダイハツ
449税込494
1個
3日以内出荷
スノコ スヴェルト フルシンセティックCVT 20L SUNOCOスノコ スヴェルト フルシンセティックCVT 20LSUNOCO
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。・優れた金属間摩擦特性ベルト(チェーン)-プーリー間の噛み合いを模した JASO M358 LFW-1 ブロックオンリング試験(高負荷法)にてあらゆる純正油を凌駕する高い金属間摩擦係数を有しております。・優れたせん断安定性・耐摩耗性能CVT フルードは ATF よりも潤滑状態が厳しいため、より優れたせん断安定性と耐摩耗性能が求められます。その厳しい潤滑条件をクリアするため、粘度指数向上剤や耐摩耗添加剤を厳選することで、スポーツ走行時においても CVT を保護します。
仕様Svelt CVTF SE、全合成油【推奨】燃費を重視したい方、トルク感を感じながら走行したい方引火点(℃)224密度(g/cm3)0.852(15℃)流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)7.329(100℃)34.74(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相粘度指数184危険物の性状非水溶性
(35394)オイルクリーナ マグネット(CVT) ダイハツ(35394)オイルクリーナ マグネット(CVT)ダイハツ
349税込384
1個
3日以内出荷
(35394)オイルクリーナ マグネット(CVT) スバル(35394)オイルクリーナ マグネット(CVT)スバル
349税込384
1個
4日以内出荷
Gulf CVT Fluid LV GulfGulf CVT Fluid LVGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
金属ベルト式CVT用に専用開発した最新の高性能CVTFです。 ベルト式CVTの特徴であるスムーズな走りを安定して発揮させます。
用途その他カー用品適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
(35168)トランスアクスル オイルパン ガスケット(CVT) ダイハツ(35168)トランスアクスル オイルパン ガスケット(CVT)ダイハツ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(90311)CVTオイルポンプ タイプTオイル シール ダイハツ(90311)CVTオイルポンプ タイプTオイル シールダイハツ
449税込494
1個
3日以内出荷
(90043)CVTオイルポンプ タイプTオイル シール スバル(90043)CVTオイルポンプ タイプTオイル シールスバル
679税込747
1個
5日以内出荷
(90043)CVTオイルポンプ タイプTオイル シール ダイハツ(90043)CVTオイルポンプ タイプTオイル シールダイハツ
679税込747
1個
4日以内出荷