カテゴリ
- 電気材料(12)
- CV・CVT(7)
- VCT(3)
- VCTF(1)
- IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(4)
- 1.25(5)
- 2(8)
- 3.5(8)
- 5.5(8)
- 8(10)
- 14(9)
- 22(9)
- 38(9)
- 60(7)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(8)
- 3(11)
- 4(8)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 10
- 0.575(1)
- 0.58(1)
- 0.585(1)
- 5(10)
- 15(7)
- 20(12)
- 25(5)
- 30(13)
- 35(5)
- 40(8)
- 45(2)
- 50(14)
- 55(2)
- 60(7)
- 70(7)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(9)
- 300(2)
- 長さ(m)をもっと見る
許容電流
- 23(2)
- 44(2)
- 54(2)
- 58(2)
- 62(2)
- 72(2)
- 100(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 290(2)
- 455(2)
- 545(2)
- 620(2)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(8)
- 2.4(4)
- 2.5(4)
- 3(4)
- 3.1(4)
- 3.4(2)
- 3.6(6)
- 3.7(3)
- 4.4(5)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5.5(5)
- 7.3(5)
- 9.3(6)
- 12(4)
- 14.7(3)
- 17(2)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(8)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(7)
600
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
- IV(1)
600V CV・600V CVT・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(3)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・三ツ星・富士電線工業・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「CVT」の検索結果
商品豆知識

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥139,800税込¥153,7801巻(10m)翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)当日出荷から3日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル色黒定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E