カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(2)
- VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(3)
- 22(3)
- 38(2)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
芯数(C)
- 4
- 1(4)
- 2(4)
- 3(7)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(4)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 4.4(2)
- 4.9(1)
- 5.5(2)
- 7(1)
- 7.3(1)
- 9.1(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(3)
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 23(1)
- 33(1)
- 44(1)
- 54(1)
- 76(1)
- 100(1)
23・33・44・54・76・100
規格/略称
- 600V CV(2)
600V CV
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(2)
SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60