カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ATF/CVTF(4)
絞り込み
内容量(L)
- 3.78(1)
- 4(1)
- 20(2)
種類
- ATF
- CVTF(5)
- DCTF(1)
GM規格
- DEXRON II(1)
- DEXRON VI(1)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
- 部分合成油(1)
- 鉱物油(1)
ブランド
- カストロール(1)
- トヨタ(1)
- ニューテック(1)
- Kendall(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CVTF」の検索結果
商品豆知識

ZZ-51改 DF-TF
ニューテック(2件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781缶(20L)ほか4日以内出荷用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
ATF タイプH
カストロール(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)4日以内出荷独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トヨタ オートフルード D-2
トヨタ(9件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281缶(4L)ほか当日出荷純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
VERSATRANS LV ATF
Kendall(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381缶(3.78L)ほか欠品中次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性