カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ATF/CVTF(6)
絞り込み
内容量(L)
  • 1(1)
  • 4(2)
  • 20(3)
種類
  • CVTF
  • ATF(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(2)
ブランド
  • ニッサン(2)
  • ALPHAS(1)
  • J&Aオイル(1)
  • ホンダ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVTF」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVTフルード CVTFα CVTFα ALPHASCVTフルード CVTFα CVTFαALPHAS(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(20L)
欠品中
CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード種類CVTFベースオイル合成油適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB)危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi J&AオイルCVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-MultiJ&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。
種類CVTFベースオイル100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CVTフルード NS-3 ニッサンCVTフルード NS-3ニッサン
39,980税込43,978
1箱(4L×6本)
7日以内出荷
新世代CVTフルード。NS-3指定車には必ずこの専用フルードをご使用ください。
種類CVTF
CVTフルード NS-2 ニッサンCVTフルード NS-2ニッサン
34,980税込38,478
1本(20L)
8日以内出荷
NS-2指定車には必ずこの専用フルードをお使いください。
種類CVTF危険物の類別非危険物
ウルトラHMMF ホンダウルトラHMMFホンダ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1缶(20L)
11日以内出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能します。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油容量(L)20交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
電線 cvt特集