カテゴリ

  • バッテリー・電装(17)
    • 国産乗用車用バッテリー(17)
絞り込み
性能ランク
  • 25(1)
  • 95(4)
  • 105(3)
  • 114(1)
  • 115(4)
  • 125(1)
  • 130(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ACDelco(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GSユアサ(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
  • 古河電池(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HELLA(2)
  • PITWORK(日産)(1)
  • MICAERA(1)
長側面長さ(cm)
  • 30.6(1)
  • 31(12)
  • 38(1)
端子位置
  • R
短側面サイズ
  • D(8)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 64(10)
  • 70(2)
  • 72(3)
  • 75(1)
  • 76(1)
64・70・72・75・76
定格電圧(V)
  • 12(14)
12
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D31R」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ

    バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応

    モノタロウ(801件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
    用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(156件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
  • 乗用車用バッテリー Altica STANDARD 古河電池

    乗用車用バッテリー Altica STANDARD

    古河電池(25件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本を押さえた安心性能 充電制御車対応
    付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール定格電圧(V)12フタフラットタイプ
  • 充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco

    充電制御車用バッテリー AMSシリーズ

    ACDelco(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
    用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
  • Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
  • エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA

    エコカー・充電制御車対応バッテリー

    MICAERA
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
    付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
  • Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong HG バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)
    用途大型車用バッテリー
  • 充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ

    充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード

    GSユアサ(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
  • BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)

    BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
    用途国産商用車・トラック用箱高(mm)200定格電圧(V)12
  • アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ

    アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

    GSユアサ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
  • Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
    用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
  • 充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA

    充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries

    HELLA
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途国産標準車用定格電圧(V)12
  • アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries HELLA

    アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries

    HELLA
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
    用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
  • 充電制御車用バッテリー ストロング X PITWORK(日産)

    充電制御車用バッテリー ストロング X

    PITWORK(日産)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
85d31r特集