カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,075)
  • 制御機器(10,273)
  • メカニカル部品(5,923)
  • 測定用品(500)
  • カー用品(484)
  • トラック用品・パーツ(484)
  • FA担当者のオススメ新商品(444)
  • 船舶用品・漁業資材(443)
  • バッテリー・電装(285)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • 防犯用品(260)
  • 空調・電設資材(254)
  • 照明(170)
  • 油圧機器・油圧ホース(145)
  • 防災用品(131)
  • はんだ関連・静電気対策用品(105)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 電気材料(68)
  • 安全用品(67)
  • 機構部品(57)
  • 家電(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 店舗什器・備品(48)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 電動工具(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • 物流用品(32)
  • 建築金物(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 測定関連サービス(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 農業機械(13)
  • 溶接用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(7)
  • 作業工具(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「DC DC 24V」の検索結果

37,706件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)DC-DCコンバーターNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
DCコンバーター DC24V-12V モノタロウDCコンバーター DC24V-12Vモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)適合24V国産車材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140出力電圧(V)DC12/USB5入力電圧(V)DC24出力電流(A)5A (DC3/USB2)保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路コード長さ(cm)90最大電力12V/60WUSBポート数1個(5V/2A)
社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーター KATO-DENKI(加藤電機)社内置き去り防止安全装置用 24V DC/DCコンバーターKATO-DENKI(加藤電機)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
24V車用 DCDCコンバーター
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]1入力電圧低下保護入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25
DCDCコンバーター Meltec(大自工業)DCDCコンバーターMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12.8±0.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(mm)約1450保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート入力電圧範囲(V)DC21~30高電圧カット(V)30±1低電圧カット(V)18.5±1待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)875使用温度範囲(℃)-20~+50出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線出力電圧(V)DC13.2定格出力電流(A)10入力電圧(V)DC24電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
DC/DC コンバーター ソケットタイプ3A Meltec(大自工業)DC/DC コンバーター ソケットタイプ3AMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12/USB5付属品両面テープ寸法(mm)約100×34×74材質(本体)ABS樹脂質量(g)190出力電流(A)DC3/USB0.5コード長さ(cm)約90
DC/ACインバーター セルスターDC/ACインバーターセルスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用モノタロウ(139件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)取扱説明書(0.3MB)
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター DC6~24V専用モノタロウ(117件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60Wフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
当日出荷
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7227-33
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
3口電源ソケット コード付 DC24V モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24Vモノタロウ(8件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)取扱説明書(0.6MB)入力電源(V)DC24
リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC24V専用モノタロウ(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A共立電子産業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC24V 5Aアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤックslim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)槌屋ヤック(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)DC12/24付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]5極リレーDC24V30ABRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウLED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック彩光流星マーカー(DC24V)槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
DCモーター Mellor Electric  ブラシ 24V DCシリーズ Mellor ElectricDCモーター Mellor Electric ブラシ 24V DCシリーズMellor Electric(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:13.6 W●出力スピード:2840 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.046 Nm●幅:44.5mm●深さ:85.75mm●寸法:44.5 (直径) x 85.75 mm●許容電流値:220 mA●基準適合:RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
DC24V→DC12V/30A コンバーター エスコDC24V→DC12V/30A コンバーターエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-5B
DC24V→DC12V/10A コンバーター エスコDC24V→DC12V/10A コンバーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-3B
DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコDC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーターエスコ
19,200税込21,120
1台
翌日出荷
仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A付属品入出力ケーブル寸法(mm)108×102×34.5(H)質量(g)約270使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)DC24(DC18~32)アズワン品番64-7926-19無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
ウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24V モノタロウウエッジベース LED T10 COBタイプ DC24Vモノタロウ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ10×26タイプT10定格電力(W)1.5色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)
ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 0.5Aダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
...