カテゴリ

  • 制御機器(2,670)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
  • 測定用品(241)
  • メカニカル部品(129)
  • 農業機械(122)
  • バッテリー・電装(52)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 溶接用品(43)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 切削工具(32)
  • 家電(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 防災用品(26)
  • 防犯用品(25)
  • カー用品(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 機構部品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 安全用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC-200」の検索結果

4,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200F

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200F

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • タンクマトメ(MS90DC)200L BIGM(丸山製作所)

    タンクマトメ(MS90DC)200L

    BIGM(丸山製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    備考2~19フクムY200L規格MS90DC200L部品名称タンクマトメ(MS90DC)200L図解NoMS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.1、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.1
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200W SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200W

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200F

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200M SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200M

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BM

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200BM

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200WMF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200WMF

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200C

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200CM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200CM

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200CM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200CM

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200W SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200W

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W RECOM

    組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W

    RECOM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトな1in2フットプリントのRAC03-Kシリーズモジュールは、Watts出力電力を-4060℃、2Watts80℃となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-Kシリーズは、オートメーション、インダストリー4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が85264Vacで、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の3ワットモジュール用の10インチ2のフットプリントスタンバイモードの最適化無負荷時消費電力<:150mW動作温度範囲:-40→+80℃
    仕様コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっています。入力電圧範囲が 85264 V ac で、市場で最も汎用的な電源モジュールです。最小の 3 ワットモジュール用の 10 インチ 2 のフットプリント スタンバイモードの最適化 無負荷時消費電力<: 150 mW 動作温度範囲: -40 → +80℃。長さ(mm)28.5幅(mm)23.5質量(g)20取付方式PCBマウント奥行(mm)17.9シリーズRAC03-K定格電力(W)3最高温度(℃)80出力電圧(V)15(DC)出力電流(mA)200入力電流(mA)-効率75%アズワン品番65-7224-46最低温度(℃)-40出力電圧調整範囲(%)-入力電圧レンジ(V)85~264(AC)静電容量(μF)1800出力数1MTBF平均故障間隔(h)>1977×103(25℃)
  • 20 カルカッタ コンクエストDC 200HG RIGHT SHIMANO(シマノ)

    20 カルカッタ コンクエストDC 200HG RIGHT

    SHIMANO(シマノ)
    71,980税込79,178
    1個
    8日以内出荷
    際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
    仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)265ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    79,980税込87,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-44
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W

    TRACO POWER
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
  • 組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入 RECOM

    組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入

    RECOM
    24,980税込27,478
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:75 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7523アズワン品番65-7220-69
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W SIEMENS

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W

    SIEMENS
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7216-76
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • ディスクカッター・スリム カール事務器

    ディスクカッター・スリム

    カール事務器(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
    用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
  • カッター 替刃 NTカッター

    カッター 替刃

    NTカッター(17件のレビュー)
    229税込252
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38トラスコ品番381-9256質量(g)16アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • デジタルノギス ムラテックKDS

    デジタルノギス

    ムラテックKDS(10件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
  • ダンパーキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ダンパーキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。
    質量(g)105付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • 電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。 DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。 小型の電源装置で壁面設置ができます。
    質量(g)約110消費電力(W)4設置場所屋内・壁掛式表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
  • フットゾンデ アズワン

    フットゾンデ

    アズワン(2件のレビュー)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
    全長(mm)170材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポカップ TRUSCO

    ディスポカップ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1箱(60個)ほか
    当日出荷
    ●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。
    材質PP
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    11,484税込12,632
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
...