カテゴリ

  • 制御機器(17,295)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,854)
  • 測定用品(1,323)
  • メカニカル部品(676)
  • 切削工具(675)
  • パソコン/周辺機器(494)
  • 防犯用品(405)
  • ねじ・ボルト・釘(268)
  • 空調・照明・電設資材(255)
  • カー用品(234)
  • 防災用品(214)
  • 家電(195)
  • FA担当者のオススメ新商品(190)
  • 電気材料(172)
  • 船舶用品・漁業資材(157)
  • 油圧機器・油圧ホース(149)
  • トラック用品・パーツ(147)
  • 科学研究・開発用品(145)
  • 電動工具(145)
  • バッテリー・電装(136)
  • 安全用品(118)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(100)
  • 農業機械(96)
  • 作業工具(96)
  • はんだ関連・静電気対策用品(72)
  • 物流用品(68)
  • バイク純正部品(67)
  • 学童・教育用品(61)
  • 測定関連サービス(60)
  • 梱包用品(56)
  • 建築金物(52)
  • 店舗什器・備品(48)
  • バイク部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 整備工具・収納(37)
  • 自動車純正部品(35)
  • 事務用品(35)
  • 溶接用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 機構部品(30)
  • 研磨材(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 清掃用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 医療(17)
  • 厨房用品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 作業服(11)
  • トラック純正部品(11)
  • ヘルスケア(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全標識(4)
  • エンジン工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「DC10」の検索結果

関連キーワード
31,411件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC10V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC10V

    富士計測器
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC10精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC10V DER EE

    パネルメーター アナログ電圧計 DC10V

    DER EE
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    仕様アナログ電圧計:DC10V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルメーター アナログ電流計 DC10A 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC10A

    富士計測器
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定範囲(A)DC10精度等級CLASS2.5
  • DC10-19V 警報ベル(レッド) エスコ

    DC10-19V 警報ベル(レッド)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    72,000税込79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコ

    DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

    エスコ
    6,300税込6,930
    1セット(2個)
    翌日出荷
    青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
    寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600エコロジー商品省エネ
  • DC-10GWA KINGBRIGHT

    DC-10GWA

    KINGBRIGHT
    649税込714
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • DC-10YWA KINGBRIGHT

    DC-10YWA

    KINGBRIGHT
    659税込725
    1個ほか
    7日以内出荷
  • DC-10EWA KINGBRIGHT

    DC-10EWA

    KINGBRIGHT
    659税込725
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)120幅(mm)163質量(kg)0.63高さ(mm)73出力電圧(V)直流10.8入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22、30。60充電入力容量(VA)80
  • シグナルフィルタパネルマウント100 V dc10A DLTシリーズ 1000MHz24.3mm-40℃+85℃アキシャル OXLEY

    シグナルフィルタパネルマウント100 V dc10A DLTシリーズ 1000MHz24.3mm-40℃+85℃アキシャル

    OXLEY
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    DLT4 シリーズ。頑丈な黄銅製ケースに円盤型モノリシックセラミックコンデンサを封入 2 BAねじ固定 アース付きシャーシへの取り付けに最適 リード線と本体の間にコンデンサを内部接続 色分けされたねじなし端
    仕様●シリーズ:DLT●最大定格電流:10A●最大定格電圧:100 V dc●実装タイプ:パネルマウント●動作周波数:1000MHz●終端スタイル:アキシャル●長さ:24.3mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7158-94
  • Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10GWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10GWA

    KINGBRIGHT
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10YWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10YWA

    KINGBRIGHT
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 588 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 30mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Oxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mm OXLEY

    Oxley シグナルフィルタパネルマウント200 V dc10A DLT4シリーズ 10000MHz22nF36mm-55℃+125℃36mm

    OXLEY
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: DLT4●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 200 V dc●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 10000MHz●寸法: 36mm●高さ: 22mm●長さ: 36mm●動作温度 Max: +125℃●動作温度 Min: -55℃●静電容量: 22nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA

    KINGBRIGHT
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 590 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 110000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10EWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10EWA

    KINGBRIGHT
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 625 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9 → 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
    長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)5.1dc出力電流(A)2出力点数1動作温度(℃)-40~93効率84%アズワン品番65-7218-70パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    639税込703
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • ダストカバー 粉じん用 SK11

    ダストカバー 粉じん用

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
    用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
  • 電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)

    電着ダイヤモンドコアドリル

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
    用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
  • Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA

    KINGBRIGHT
    8,798税込9,678
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 630 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 100000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 黄, ライトバー, 10セグメント, DC-10SYKWA

    KINGBRIGHT
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA

    KINGBRIGHT
    7,398税込8,138
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。10セグメント棒グラフアレイの特長: 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
    仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 570 nm実装タイプ = スルーホール実装表面色 = グレイ電力消失 = 75mW順方向電流 = 30mAアレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • クリップマドラー サンナップ

    クリップマドラー

    サンナップ(6件のレビュー)
    299税込329
    1パック(100本)
    当日出荷
    材質スチロール樹脂入数100全長(mm)95包装形態バラ
  • Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA KINGBRIGHT

    Kingbright LEDディスプレイ, 赤, ライトバー, 10セグメント, DC-10SURKWA

    KINGBRIGHT
    8,798税込9,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 赤●セグメント数: 10●主波長: 630 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 25.4mm●光度: 100000 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックシール コネクタ ニッタ

    クイックシール コネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    369税込406特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類R
  • ターミナルカバー IDEC(和泉電気)

    ターミナルカバー

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から27日以内出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂
  • BL0715、BL1015K専用充電器 マキタ

    BL0715、BL1015K専用充電器

    マキタ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
  • サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色レンズ色形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5トラスコ品番495-7326
  • 防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ

    防じんマスク DS2 排気弁付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
    用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    439税込483特価
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミーティングチェア DC-10シリーズ 生興

    ミーティングチェア DC-10シリーズ

    生興
    13,980税込15,378
    1脚
    12日以内出荷
    スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
    用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館幅(mm)510質量(kg)3.9高さ(mm)758奥行(mm)525張地ビニールレザー材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ座高(mm)440材質(座面)PP樹脂成型品材質(背)PP樹脂成型品グリーン購入法適合
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 10W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc 10W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    Traco Power の既存の産業用 DC/DC オフボードモジュールの Tmdc シリーズ( 10 W )の最新製品です。伝導ノイズと放射エミッションを制限する一体型フィルタを備え、モジュール EMC イミュニティを高めるこのシリーズは、EMC と絶縁の強化( 3000 V dc I/O 絶縁)が求められる過酷な産業用途に適しています。このモジュールは、3.11 インチ x 1.34 インチ
    長さ(mm)79幅(mm)34取付シャーシマウント奥行(mm)22規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 10定格電力(W)10出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±416動作温度(℃)-40~93効率86%アズワン品番65-7218-76パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%、2%(Balanced Load)絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9~36dc
...