カテゴリ
- 制御機器(111)
- 切削工具(74)
- ねじ・ボルト・釘(70)
- パソコン/周辺機器(49)
- 農業機械(34)
- バイク部品(20)
- 家電(11)
- 防災用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 電動工具(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全用品(6)
- 測定用品(6)
- 梱包用品(5)
- 防犯用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 縫製用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(62)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- グーリング(33)
- AMPHENOL(28)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- 京セラ(12)
- サンワサプライ(11)
- 冨士精密(8)
- マキタ(7)
- LG(7)
- RS PRO(7)
- マリンテック(6)
- アルインコ(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- KEMET(5)
- エレコム(4)
- omron(オムロン)(4)
- ネグロス電工(4)
- 長谷川刃物(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「DC19」の検索結果

ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護極性センタープラス定格出力電圧(DC V)19±5%プラグ形状Φ2.1センタープラス定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
段ボールのこ ダンちゃん
長谷川刃物(42件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き全長(mm)190刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング
長谷川刃物(14件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)
長谷川刃物(8件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。トラスコ品番472-8530材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)26刃長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付)
長谷川刃物(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。トラスコ品番249-2724材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂幅(mm)25全長(mm)190質量(g)24奥行(mm)15刃長(mm)75刃厚(mm)1
段ボ-ルのこ
キャナリー¥469税込¥5161本当日出荷手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番123-4481材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)190刃長(mm)78
ダブルクリップ(小)
ワールドクラフト¥129税込¥1421個翌々日出荷レバーがクルっと回転するから、書類がかさばらない用途書類の整理に最適。掲示物の固定。事務作業全般。材質スチールクリップ幅(mm)19入数(個)8
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
スタンド型充電器セット
アルインコ¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
デコリカクリック
dekorika¥9,698税込¥10,6681ケース(15枚)4日以内出荷本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。面積(m2)1.97(15枚)
パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)
ダイア¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
シガーケーブル
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション
La lich'e¥2,390税込¥2,6291本(88mL)5日以内出荷鮮やかなネオンカラーとの出会い!! ロンドン直輸入!!彩る豊かなディレクションカラー!! シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。 ラップを巻き自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。 放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。目的カラー
19/ 26mm x50m 工業用ホース
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
387x620x1015mm/3段キャビネット
エスコ¥60,000税込¥66,0001個7日以内出荷仕様A4仕切板6枚、鍵2本付均等荷重(kg)40/段(均等荷重)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1015
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)
ニデックドライブテクノロジー¥76,980~税込¥84,678~1個翌々日出荷から62日以内出荷「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。タイプ延長軸出力取付方式フランジ取付フランジタイプTYPE3変速機タイプ遊星ギア
ACアダプター ノートPC充電用 ACケーブル別売り 19V3.42A
bitstrong(ビットストロング)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)73出力(W)64.98出力DC19V-3.42A内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ入力電圧(V)100-240外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C8プラグ入力周波数(Hz)50/60電極【センター電極】フォーク(音叉)型極性センタープラスケーブル長(cm)150
サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.9・SD更新版
carrozzeria¥23,980税込¥26,3781台9日以内出荷適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種IC- CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
...