曜日別特売

パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)

パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51) - ダイアパンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51) - ダイア

薄鋼用パンチ替刃付きです。
先端が回転して狭い場所でも作業ができます。

用途
配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。
トラスコ品番
713-8681
セット内容
HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース
幅(mm)
85
高さ(mm)
222
奥行(mm)
364
穴あけ能力(mm)
最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)
出力荷重(kN)
65.7
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937896HPP02DC
¥217,900
¥159,800
¥175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする