カテゴリ

  • 制御機器(4,872)
    • 産業用ACアダプタ(18)
    • スイッチング電源(410)
    • 基板用リレー(62)
    • 集積回路(IC)(519)
  • 科学研究・開発用品(71)
    • 実験研究用ローラー・チュービングポンプ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,830)
  • パソコン/周辺機器(455)
  • 測定用品(281)
  • 防犯用品(171)
  • 家電(164)
  • 電気材料(141)
  • 防災用品(119)
  • カー用品(114)
  • ヘルスケア(66)
  • 学童・教育用品(66)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 住設機器(59)
  • 厨房用品(52)
  • メカニカル部品(50)
  • 整備工具・収納(46)
  • 安全用品(45)
  • 空調・電設資材(41)
  • 照明(41)
  • 電動工具(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 医療(32)
  • 測定関連サービス(29)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 空圧工具(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • バッテリー・電装(23)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 農業機械(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 作業工具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 作業服(11)
  • 機構部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • バイク部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 介護用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 理美容(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(11)
  • XP POWER(148)
  • omron(オムロン)(200)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(6)
  • SPARKFUN(4)
  • SMC(2,244)
  • VISHAY(439)
  • TRACO POWER(345)
  • RS PRO(338)
  • コガネイ(247)
  • SIEMENS(239)
  • 日本モレックス(molex)(224)
  • ParkerTAIYO(180)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • シュナイダーエレクトリック(144)
  • オーム電機(142)
  • onsemi(129)
  • CKD(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,925)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
サービス分類
  • レンタル(35)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

10,158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブザー DC3V GB[制御機器]電子ブザー DC3VGB[制御機器]
309税込340
1個
5日以内出荷
電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 3V駆動ブザーです。3Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら2本。3Vコイン型電池なら1個で動きます。
定格電圧(V)DC3.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)2.0~4.0実装タイプパネルねじ止め
安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラス パトス安定化ACアダプター DC3V/0.3A センタープラスパトス
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
トランス使用のDC3V安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。 トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した3Vを出力します。
出力電圧(V)DC3入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.3入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック)かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 3V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)
ムギ球 3V DC用 オーム電機ムギ球 3V DC用オーム電機
189税込208
1セット(4個)
3日以内出荷
工作用のムギ球ですDC3V用
定格電圧(V)3定格電流(mA)30
かんたん床暖 (木目 ブラウン色) Panasonic(パナソニック)かんたん床暖 (木目 ブラウン色)Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様●電気用品安全法(本体):適合
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズアクアテック
8,598税込9,458
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
サイズL44×W65×D22.5mm質量(g)約62
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポンプヘッド交換可能 便利な取付け穴が付いています。
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W24.3×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコDC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリーエスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ahバッテリー容量(Ah)3アズワン品番65-9285-57
大型真空ユニット (ZR1-VDC3V~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDC3V~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.O(SYJ3133);破壊弁:N.O(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC6破壊流量調整ニードルロックナットなし
モーター DC用 140-3V オーム電機モーター DC用 140-3Vオーム電機
198税込218
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])7700無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
DC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーター エスコDC40-60V→DC13.8V/3A DC/DCコンバーターエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
寸法(mm)72(W)×35(D)×75(H)入力電圧(V)DC40~60無負荷電流(mA)5以下取付穴径(mm)Φ5取付穴間(mm)52(W)×56(H)動作温度範囲(℃)-10~50
モーター DC用 180-3V オーム電機モーター DC用 180-3Vオーム電機
248税込273
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
モーター DC用 130-3V オーム電機モーター DC用 130-3Vオーム電機
158税込174
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500無負荷電流(A)0.12適正電圧(V)DC3.0
ムギ球 3V DC用 赤/青/黄 各2個入 オーム電機ムギ球 3V DC用 赤/青/黄 各2個入オーム電機
239税込263
1セット(6個)
3日以内出荷
工作用のムギ球ですDC3V用
色は赤(レッド)、青(ブルー)黄(イエロー)です各色2個入定格電圧(V)3定格電流(mA)30
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 36 V dc 3WTRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3アズワン品番65-7215-06
モーター DC用 160-3V オーム電機モーター DC用 160-3Vオーム電機
248税込273
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000無負荷電流(A)0.19適正電圧(V)DC3.0
ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 3V dcPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●コイル電力:140mW●コード番号:699-6332アズワン品番65-8097-28
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 18 V dc 3WTRACO POWER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMR 3WI●コード番号:200-8407アズワン品番65-7216-63
ラッチングリレー SPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー SPDT 3V dcPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
UL、CSA、TUVDKシリーズリレーこの基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:125V dc●最大スイッチング電源 DC:240 W●長さ:20mm●奥行き:15mm●高さ:9.7mm●寸法:20 x 9.7 x 15mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:電力●コイル電力:200mW●コード番号:699-6017アズワン品番65-8096-43
チューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズ アクアテックチューブポンプ Ring Pump(R) RP-QII・RP-QIIIシリーズアクアテック
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポンプヘッド交換可能
材質(チューブ)シリコーン、(カバー)PPサイズL17×W15×D32.7mm質量(g)約13電源DC3V内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05
降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN降圧DC/DCコンバータ 5V/3ASPARKFUN
4,198税込4,618
1個
当日出荷
DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 3W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 3WTRACO POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Traco TEN 3-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の DC/DC コンバータです。産業用システムや通信システムなど、幅広い用途向けに設計されています。フル SMD 設計により、この製品の信頼性が保証されます。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 短絡保護機能を搭載しています
仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 3●コード番号:200-8420アズワン品番65-7216-70
3口電源ソケット コード付 DC12V モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC12Vモノタロウ(56件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)電源(出力)ソケット:DC12Vコード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(60W)取扱説明書(1.7MB)入力電源(V)DC12
ラッチングリレー DPDT 3V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 3V dcPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - 突入この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用
仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:7.5A●最大スイッチング電源 AC:60 VA●コード番号:699-6323アズワン品番65-8097-18
Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力共立電子産業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-88
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 3WXP POWER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact packageIt is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 3WXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7212-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc 3WXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7212-92
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc 3WTRACO POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
IEC/EN60950-1、UL60950-1UL / cULTraco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズTMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:3W●出力電流:±100mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:85%●パッケージ:SIP 8●最低温度:-40℃●幅:9.2mmアズワン品番65-7217-30
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 4.5 to18 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7213-33
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 75dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 75dBRS PRO
3,598税込3,958
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様サウンドレベル = ≧75dBドライブタイプ = 内部寸法 = 9.6 x 5mm供給電流 = 30mA直径 = 9.6mm高さ = 5mm最大周波数 = 3kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro電子機械式ブザー. RS Pro電子機械式ブザーは、駆動回路を内蔵し、ハウジング材質はPBTで、定格電圧が3 V dcとなっています。RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3WXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 83 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7213-02
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc 3WXP POWER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
The XP Power ITR series offers a 3W power and has compact packageIt has efficiency of 88 %It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7212-95
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 88dBRS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様サウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 内部寸法 = 12 x 9.5mm供給電流 = 30mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.6kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 2000Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 1.2V dc丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 3V dc, 80dBRS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様サウンドレベル = 80dBトーンタイプ = 連続ドライブタイプ = 内部寸法 = 12 (Dia.) x 14mm供給電流 = 20mA直径 = 12mm高さ = 9.5mm最大周波数 = 2.7kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 3V dc最小周波数 = 1900Hz最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 2V dcRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 9 → 36 V dc 3W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 15V dc 9 → 36 V dc 3WXP POWER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:± 15V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4200アズワン品番65-7213-70
...