カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 研磨材(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「DCCS」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)
4,298税込4,728特価
1箱(100枚)
当日出荷から13日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨サイズ230×280mm砥粒炭化ケイ素
耐水研磨紙DCCS FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙DCCSFUJI STAR(三共理化学)
8,898税込9,788
1箱(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
用途車両・金属等の塗装面全面の研磨砥粒炭化ケイ素サイズ(mm)230×280
耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
耐水研磨紙 FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304質量(g)250最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ DシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
149,800税込164,780
1箱(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ 高流量・低圧力損失 短時間のろ過処理でコストダウンをはかる
用途ボイラー復水、各種工業油、各種有機溶剤、飲料水、糖液、清涼飲料、食品、医薬品最高使用温度(℃)121接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(コア)ステンレス(SUS304)材質(ろ材)コットン
USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用 アイネックスUSB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用アイネックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。既存のACアダプタを有効活用できます。DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。 最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。 アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。
ブラック最大出力(W)100コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
充電丸のこ SHINKO(新興製作所)充電丸のこSHINKO(新興製作所)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ BLACK&DECKER18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプBLACK&DECKER
17,980税込19,778
1台
当日出荷
B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
Sサイレン乾電池式24H MTOSサイレン乾電池式24HMTO
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷
人感センサーで感知、サイレン音で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きのサイレン音で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
Sわんわん乾電池式24H MTOSわんわん乾電池式24HMTO
5,798税込6,378
1台
当日出荷
人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。人感センサーで人や動物を感知します。音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。昼も夜も感知する24時間センサーです。センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度
クリーニングクロス サンワサプライクリーニングクロスサンワサプライ
389税込428
1個
4日以内出荷
18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)BLACK&DECKER
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)18質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
シーリングイージーモデル ドウシシャシーリングイージーモデルドウシシャ
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途8畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4000光色昼光色~電球色
シーリングイージーモデル ドウシシャシーリングイージーモデルドウシシャ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
用途6畳用仕様【調光】7段階、【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3400光色昼光色~電球色
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ)BLACK&DECKER(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
ドクターケアシート(通気タイプ) ボディドクターメディカルケアドクターケアシート(通気タイプ)ボディドクターメディカルケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
下から押し上げるやわらかく適度な弾力性により底付きを防ぎ、長時間の着座を支援するシートです。
材質中身/天然ラテックスフォーム、カバー/ポリエステル100%質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50松吉医科器械コード24-6615-00
耐水研磨紙D 標準タイプ FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙D 標準タイプFUJI STAR(三共理化学)
5,398税込5,938
1箱(100枚)
当日出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
279税込307
1個
9日以内出荷
ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセットタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
リチウムイオン充電池7230用アダプター付属のUSB Type-Cケーブルとセットでご使用ください
用途リチウムイオン充電池用充電器適合LA-BAT7230
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
耐水研磨紙D 標準タイプ 三共耐水研磨紙D 標準タイプ三共
6,698税込7,368
1箱(100枚)
当日出荷
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途各種車輌の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。トラスコ品番816-2374材質【砥材】炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230粒度100(#)
CIRCULIGHT シーリングサーキュライト 6畳 スイングモデル 調光調色 ドウシシャCIRCULIGHT シーリングサーキュライト 6畳 スイングモデル 調光調色ドウシシャ
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
CIRCULIGHT シーリングサーキュライト 8畳 スイングモデル 調光調色 ドウシシャCIRCULIGHT シーリングサーキュライト 8畳 スイングモデル 調光調色ドウシシャ
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
ドクターケアシート(防水タイプ) ボディドクターメディカルケアドクターケアシート(防水タイプ)ボディドクターメディカルケア
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
下から押し上げるやわらかく適度な弾力性により底付きを防ぎ、長時間の着座を支援するシートです。
材質中身/天然ラテックスフォーム、カバー/ポリエステルポリカーボネート系ポリウレタンラミネート(裏面すべり止め加工)質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×50松吉医科器械コード24-6615-01
シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)
6,098税込6,708
1箱(100枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
バッテリーパック SHINKO(新興製作所)バッテリーパックSHINKO(新興製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415質量(g)286種類電池パック電圧(V)14.4定格容量1.5Ahバッテリー容量(Ah)2
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego ElektrotechnikIO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DCStego Elektrotechnik
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷
スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCSKYOCERA AVX
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
HJH238 DC COMICS RPHA11 トゥーフェイス RSタイチHJH238 DC COMICS RPHA11 トゥーフェイスRSタイチ
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
DCコミックスにおいてバットマンの旧友であり、宿敵でもある『トゥーフェイス』をモチーフにしたグラフィックモデル。
用途バイク用ヘルメット規格SG・JIS・ MFJ公認
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc SR151A101JAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 100V dc SR151A101JARKYOCERA AVX
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1 KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215E224MARTR1KYOCERA AVX
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量220nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTR AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 680pF 100V dc SR211A681JARTRAVX
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量680pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55