絞り込み
極数
- 11
- 2(14)
- 3(20)
- 4(24)
- 5(19)
- 6(16)
- 7(23)
- 8(14)
- 9(15)
- 10(22)
- 14(16)
- 16(22)
- 19(19)
- 20(15)
- 22(12)
- 24(21)
- 30(15)
- 31(12)
- 35(12)
- 37(14)
- 極数をもっと見る
シェルサイズ
- 24(12)
コンタクト形状
- オス(ピン)(12)
- メス(ソケット)(12)
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
「DDK」の検索結果

ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ