「DEN-ON」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)DS-510/520交換用ノズルSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
49,980税込54,978
1個
当日出荷
鉛フリーのはんだ除去に最適モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
設定温度(℃)350~500(連続可能)セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
ハンダ除去機 エンジニアハンダ除去機エンジニア
39,980税込43,978
1台
当日出荷
好評のハンダ除去機に簡易パッケージのお求めやすい廉価タイプが新登場。 ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引を実現。 ハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので、多層基板(4層~8層)のハンダ除去作業に最適です。
設定温度(℃)350~500度(連続可変)ヒーター(W)100Wセンサー内蔵セラミックセット内容ハンダ除去機(穴径1.0Φチップ)、予備フィルターカートリッジ1ヶ、クリーニングピン、2P-3P交換プラグ付質量(g)420(コードは含みません)電源(V)AC100V・50/60Hz制御方式フィードバックゼロクロス電源コード(m)3Pコード(アース式)1.8到達真空度(kPa)86Kpa(650mmHg)絶縁抵抗(MΩ)100以上(400度)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分(OPEN時)ポンプダイヤフラム
ハンダ吸取器 SURE(石崎電機製作所)ハンダ吸取器SURE(石崎電機製作所)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)コデ先(穴径)(Φmm)1トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)到達真空度(mHg)650最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃)250~450消費電力(W)65外形寸法(mm)225×170仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り) SURE(石崎電機製作所)DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
はんだ吸い取り機DS-520用の交換用フィルターです。
仕様DS-510/520フィルターカートリッジセット(5個入り)トラスコ品番805-2548材質ガラス、フェルト、他質量(g)39部品名称交換用フィルター
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
交換ノズル goot(太洋電機産業)交換ノズルgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
標準ノズル
適合TP-100、TP-200AS
スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKDスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズCKD(1件のレビュー)
1,565税込1,722
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)