ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 DF11-10DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 DF11-10DP-2DS(52)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 DF1E-10P-2.5DS(35)HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 DF3A-10P-2DSHIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 0.5mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ストレートピンヘッダーHIROSE(ヒロセ電機)
ブレーキディスクbrembo
ロボットハンドチェンジャー SWR0010コスメック
DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)