カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • メカニカル部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 空調・電設資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF030」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
食品用コンテナー DF-30 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-30岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)471×316×195外寸(mm)545×362×218内寸(mm)487×332×215フタなしスタッキング高さ(mm)198ネスティング高さ(mm)82圧縮荷重(N[kgf])7250[740]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
ZAK樹木伐採用レシプロソー SK11ZAK樹木伐採用レシプロソーSK11
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3.75板厚(mm)1.2
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)岩田製作所
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
LED充電式投光器 30W NEXcellLED充電式投光器 30WNEXcell
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700本体寸法(mm)300×225×375本体質量(g)3600電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah連続点灯時間3充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
シリンジフィルター メンブレン/PVDF MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター メンブレン/PVDFMS(Membrane Solutions)
11,880税込13,068
1パック(100個)
5日以内出荷
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ材質メンブレン/PVDFサイズ(mm)30
TC-Molsieve 5A 0.32mm X df=30um 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-Molsieve 5A 0.32mm X df=30um 1010シリーズジーエルサイエンス
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SDF-ES シールドカバー 日東工業SDF-ES シールドカバー日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質導電部 : Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)絶縁部 : 塩化ビニルシート寸法A(mm)190寸法B(mm)102寸法C(mm)350表面抵抗(内側導電部)0.1Ω/cm2以下絶縁抵抗(外側絶縁部)1013Ω/cm2以下
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2CHIROSE(ヒロセ電機)
969税込1,066
1箱(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)32幅(mm)5ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ダンパ 1 8DF-47456-30 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 1 8DF-47456-30YAMAHA(ヤマハ)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DS-2R26(05)HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)32幅(mm)6.5ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)ナイロン行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント
(130)パイプ DF52-1/30 スバル(130)パイプ DF52-1/30スバル
399税込439
1個
5日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:2mm 2列 DF11-30DEP-2CHIROSE(ヒロセ電機)
289税込318
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)37幅(mm)13ピッチ(mm)2極数30シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(24) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(24)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数30シリーズDF11定格電圧250.0 V定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板接続方向ストレート
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DF)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-30DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-30DF)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DF)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インローリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(01) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 DF11-30DP-2DSA(01)HIROSE(ヒロセ電機)
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数30シリーズDF11定格電圧(V)30定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
DF12(5.0)-30DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)DF12(5.0)-30DP-0.5V(86)HIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1個
7日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DF SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-30DFSMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-30DF SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-30DFSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
InertCap 17 0.25mmx30M df=0.15um ジーエルサイエンスInertCap 17 0.25mmx30M df=0.15umジーエルサイエンス
86,999税込95,699
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0334-01
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SCHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:錫動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-30DF SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-30DFSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
【修理】ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SPS-30DF(修理) 修理【修理】ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ(エス・ピー・エアー)SPS-30DF(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダブルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DF) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-30DF)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(F) ヘッド側インロー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
InertCap 225 0.32mmx30M df=0.25um ジーエルサイエンスInertCap 225 0.32mmx30M df=0.25umジーエルサイエンス
95,499税込105,049
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0334-14
InertCap 17 0.32mm X30M df=0.15um ジーエルサイエンスInertCap 17 0.32mm X30M df=0.15umジーエルサイエンス
93,399税込102,739
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0334-04
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 DF40C-30DP-0.4V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.4極数30シリーズDF40定格電圧(V)30行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、基板対FPC表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
INERTCAPWAX 0.53MMI.D.X30M DF=3.0UM ジーエルサイエンスINERTCAPWAX 0.53MMI.D.X30M DF=3.0UMジーエルサイエンス
103,999税込114,399
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0334-31
InertCap 1MS ProGuard 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap 1MS ProGuard 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
InertCap CHIRAMIX 0.25MMX 30M DF=0.25UM ジーエルサイエンスInertCap CHIRAMIX 0.25MMX 30M DF=0.25UMジーエルサイエンス
125,999税込138,599
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0334-62
TC-BOND S 0.32mm X 30m df=10um ジーエルサイエンスTC-BOND S 0.32mm X 30m df=10umジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0332-69
InertCap 5MS/Sil ProG 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap 5MS/Sil ProG 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズジーエルサイエンス
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
InertCap 624 for Ethanol 0.32mmX30M df=1.8um ジーエルサイエンスInertCap 624 for Ethanol 0.32mmX30M df=1.8umジーエルサイエンス
165,999税込182,599
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0328-16
InertCap 1 ProGuard 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap 1 ProGuard 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズジーエルサイエンス
96,999税込106,699
1個
7日以内出荷
INERTCAP 35 0.53MMX30M DF=0.5UM ジーエルサイエンスINERTCAP 35 0.53MMX30M DF=0.5UMジーエルサイエンス
102,999税込113,299
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0333-82
InertCap 5MS 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズ ジーエルサイエンスInertCap 5MS 0.25mmX30M df=0.25um 1010シリーズジーエルサイエンス
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷