「DIS mobile」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA CorporationNippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)DHA Corporation
6,098税込6,708
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
工事写真管理ソフト 蔵衛門御用達 ルクレ工事写真管理ソフト 蔵衛門御用達ルクレ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】 『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。 【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】 黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。 【『蔵衛門御用達2021』新機能】 『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。 <新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる> 『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。 <新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応> 『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。 <新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応> 『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません)プリンターカラープリンタ推奨メモリー4.0GB以上推奨ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの使用CPUIntel Core i3以上推奨OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
SIM変換アダプタ タイムリーSIM変換アダプタタイムリー(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
SIMカードをNanoSIMやMicroSIMに変換するアダプタ
変換タイプNanoSIM - MicroSIM、NanoSIM - SIM、MicroSIM - SIMブラック
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJIIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIMIIJ
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ IIJIIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージIIJ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
IIJmioモバイルサービス(ギガプラン)パッケージ。
AtermHT100LN NECプラットフォームズAtermHT100LNNECプラットフォームズ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く)アズワン品番65-1891-46伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevicesj5 create
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。挿すだけで誰でもすぐに使用できます。 USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。 送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。 TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。 家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。 日本国内の TELEC 認証取得済み。※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】送信機TX:USB-C(オス)、USB-C給電ポート(メース)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)セット内容送信機TX、受信機RX、60cm USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書性能Wi-Fi規格:IEEE 802.11ac(2.4GHz/5GHz)、通信距離:約30メートル (無障害物の環境)、HDCP:HDCP 1.4、消耗電力:5V 500mA材質プラスチック(ホワイト/オレンジ)質量(g)受信機:約31 送信機:約11外形寸法送信機:77.5(W)×13.3(H)×31(D)mm、受信機:18.89(W)×9.45(H)×37.1(D)mm / ケーブル長60cm最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)。 受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【Leica/ライカ】Leica SL2Leica SL2-S【NEC (HDMI端子搭載機種)】★デスクトップパソコンLAVIE Direct DT SlimUltraLite タイプVGタイプVFタイプVXノートPC VersaPro J★デスクトップPC Mate JLAVIE Hybrid FristaタイプML★ノートパソコンLAVIE Direct N15 SlimLAVIE Direct N15(R)LAVIE Direct N15(S) LAVIE Home MobileLAVIE Hybrid ZEROLAVIE N11LAVIE N12LAVIE N13LAVIE N14LAVIE N15LAVIE NEXTREME CarbonLAVIE NEXTREME InfinityLAVIE Note MobileLAVIE Note NEXTLAVIE Pro MobileLAVIE Smart FM [First Mobile]LAVIE Smart HM [Home Mobile]LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]LAVIE Smart N11 [N11]LAVIE Smart N12 [N12]LAVIE Smart N13 [N13]LAVIE Smart N14 [N14]LAVIE Smart N15 [N15]LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]LAVIE Smart PM [Pro Mobile]LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム Disney Mobile DM-01K / LG 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Disney Mobile DM-01K / LG 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Disney Mobile DM-01K / LG取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性ブルーライトカット 反射防止
【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付 VAIO【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付VAIO
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●ディスプレイ詳細:13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:LAN端子×1、HDMI端子×1、ヘッドセット対応ヘッドホン端子×1●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●バッテリ:標準バッテリー●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●WWAN:4G●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●SIM情報:SIMフリー(対応バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):0/0●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセルまたは3840×2160ピクセル(HDMI) / 5120×2880ピクセル(USB Type-C)●電波法:適合●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約1049g最大消費電力(W)65W解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボードあり 日本語配列 バックライトなし・かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
蔵衛門専用 DIS mobile powered by 丸紅ネットワークソリューションズ 年間パックDATA 5GB 1年 DIS mobile蔵衛門専用 DIS mobile powered by 丸紅ネットワークソリューションズ 年間パックDATA 5GB 1年DIS mobile
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料などの諸費用をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。 本パッケージでは「新規」もしくは「更新」いずれかのお申込みが可能です。新規お申込みの場合、同梱の申込書にてお申込後SIMをお送りします。 更新をご希望される場合は、契約満了日の7営業日前までに更新手続きが必要となります。 本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。 毎月利用できるデータ通信量は月間5GBとなり、月の途中でその容量を超えると、当月末まで通信速度は上り下りともに概ね128kbpsに制限されます。 契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1ヶ月目とし12ヶ月目末日までとなります。
仕様契約期間:開通月+12ヶ月間(更新は12ヶ月間)対応機種蔵衛門Pad Tough DX、蔵衛門Pad mini DX、蔵衛門Pocketグリーン購入法適合
【DiS mobile inside】Surface Laptop with 5G (第7世代) (CoreUltra5/16GB/256GB/Windows11Pro/プラチナ/eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付) マイクロソフト【DiS mobile inside】Surface Laptop with 5G (第7世代) (CoreUltra5/16GB/256GB/Windows11Pro/プラチナ/eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付)マイクロソフト
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 236V容量(GB)メイン(標準):16ストレージ256GB
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら