カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29,881)
  • パソコン/周辺機器(5,152)
  • トラック用品・パーツ(4,389)
  • 制御機器(2,119)
  • バイク純正部品(1,351)
  • 切削工具(1,064)
  • バイク部品(894)
  • オフィス家具(825)
  • 測定用品(809)
  • 空調・電設資材(657)
  • メカニカル部品(647)
  • 機構部品(520)
  • 配管・水廻り設備部材(402)
  • 家電(358)
  • 自動車純正部品(335)
  • 事務用品(317)
  • 科学研究・開発用品(307)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(296)
  • 作業工具(279)
  • 医療(226)
  • 建築金物(225)
  • 油圧機器・油圧ホース(209)
  • FA担当者のオススメ新商品(198)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(197)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(188)
  • 電気材料(175)
  • 防犯用品(139)
  • 建材・エクステリア(138)
  • 住設機器(119)
  • カー用品(119)
  • 研磨材(111)
  • 自転車部品(109)
  • トラック純正部品(105)
  • 電動工具(105)
  • 卓上消耗品(90)
  • 店舗什器・備品(87)
  • 溶接用品(83)
  • 船舶用品・漁業資材(80)
  • ねじ・ボルト・釘(76)
  • 自動車補修部品(75)
  • 農業機械(72)
  • 物流用品(69)
  • 作業服(69)
  • 照明(64)
  • 測量用品(土木/建設)(60)
  • 接着剤・補修材(56)
  • 学童・教育用品(55)
  • 空圧工具(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(54)
  • 手袋(54)
  • 清掃用品(53)
  • 縫製用品(48)
  • 防災用品(45)
  • バッテリー・電装(45)
  • 保管用品(44)
  • 厨房用品(43)
  • テープ(42)
  • 介護用品(42)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 梱包用品(35)
  • 安全用品(34)
  • 測定関連サービス(32)
  • ヘルスケア(30)
  • 日用品(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
  • 鈑金・塗装(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • 安全保護具(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 救急・衛生(23)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 安全標識(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 塗料(9)
  • マスク(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(1)

「DM」の検索結果

関連キーワード
54,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
ダイモテープライター DM1595 ダイモダイモテープライター DM1595ダイモ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。 ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。 電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
DM用ポリ封筒 カクケイDM用ポリ封筒カクケイ
559税込615
1袋(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
材質OPP厚さ0.05
多回転形ダイヤル DM-15 緑測器多回転形ダイヤル DM-15緑測器(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
多回転用デジタル形(0~10回転)です。 セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。 ツマミも大きく回しやすい。 最小1/5000まで読み取り可能。
適合多回転形ポテンショメータHP-16質量(g)約40
サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業サーマロイDタイプ DMシリーズ大同メタル工業
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
DM缶 三商DM缶三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ツ口の広口タイプです。
材質本体・キャップ:HDPE
DM用精密ピンポール マイゾックスDM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
ダストマスク カップ型 DMシリーズ SUN UPダストマスク カップ型 DMシリーズSUN UP(2件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)ほか
当日出荷
工場や建設現場などで研磨作業・木工作業・清掃作業で活躍!カップ型は自然な形状でマスク内の口元があくので、肌への負担が少なく、マスクをしたまま話してもズレにくい。ノーズピースはマスクと鼻のすき間を減らしメガネを曇りにくくします。ゴムヒモかぶり式
材質本体/ポリプロピレン、ノースピース/アルミ
片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入今村紙工(2件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)
当日出荷
料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。
用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明加工料金別納マーク入りフタあり入数100枚テープあり
1DM1 honeywell1DM1honeywell(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DM 単管カッター DeniManDM 単管カッターDeniMan(22件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)DM成形マイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面
ダイモテープライター DM1880 ダイモダイモテープライター DM1880ダイモ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンパクトで持ち運びにも便利なハンディーサイズのダイモ! パーソナルシリーズ初の文字盤が交換できるダイモ1880シリーズ。 大文字、小文字、スクリプト体の3種類の文字盤が使えるので、より個性的なラベル作りが出来ます。 ハートマーク、スターマーク、レターマークの絵文字も打てて、より可愛らしいラベルを表現する事ができます。 ちょっとした持ち物やファイルなどのラベルに、小文字や絵文字、顔文字を使ってみてはいかがですか? プラスチックテープに浮き上がる文字が可愛らしい、ラベルテープの出来上がりです。
仕様文字盤3枚付:英大文字+数字0-9英小文字+絵文字英小文字筆記体材質(本体)ABS、(文字盤)POM外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122×62×24
DM用ピンポール用石突 マイゾックスDM用ピンポール用石突マイゾックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
チップ CNMG-DM タンガロイチップ CNMG-DMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70ニツコー熔材工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
当日出荷
DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。
用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM30マリンテック
3,898税込4,288
1台
欠品中
調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
ダンディスチール ミドル(DM) 花岡車輌ダンディスチール ミドル(DM)花岡車輌
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
高さ(mm)857キャスター自在×2個、固定×2個有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
ステレオマイクロホン DM-E100 Canonステレオマイクロホン DM-E100Canon
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
デニミスト DM-04 富士グローブデニミスト DM-04富士グローブ
1,698税込1,868
1双
当日出荷
使う程に手に馴染む
用途アウトドア DIY材質手の平/牛表皮、手の甲/ヒッコリーデニム関連資料(1.53MB)
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B富士電機(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
収納に便利な継ぎタイプと、真直度の高い1本タイプ
付属品■専用ケース寸法(mm)200×4素材(本体)ステンレス
デジタルメトロノームDM51 セイコーインスツルデジタルメトロノームDM51セイコーインスツル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。
用途パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等付属品モニター電池CR2032×1個材質プラスチック、電子部品厚さ(mm)34電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)縦(mm)54横(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
片面ホワイトDM用 OPP袋 1パック100枚入 今村紙工片面ホワイトDM用 OPP袋 1パック100枚入今村紙工(1件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
OPP素材のフィルム封筒。ワンタッチテープ付で片面ホワイト印刷加工のため書込みできて便利にご利用いただけます。
用途DM用として材質OPP厚さ(mm)0.04表面:白、裏面:透明フタあり入数100枚テープあり
O-リング 5DM-14561-00 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 5DM-14561-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット エキゾーストパイプ 3DM-14613-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
●対応サイズ:32×22.5×3.5mm
他社参考品番(VESRAH)VE-2024他社参考品番(NTB)GK225-330-35
フロート 5DM-14985-00 YAMAHA(ヤマハ)フロート 5DM-14985-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
DM用ピンポール用アルミ製ケース マイゾックスDM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様DM用ピンポール用アルミ製ケースマイゾックスコード212820
DM バンドソー LENOX(レノックス)DM バンドソーLENOX(レノックス)
8,798税込9,678
1セット(3本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。
用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
DM 単管カッター替刃 DeniManDM 単管カッター替刃DeniMan(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
TC-50Cは、TC-50の純正刃。 TC-50CHは、ステンレスを多く切る方へおすすめのハイス鋼刃。
ANT-DM (アンテナ分波器) アイネックスANT-DM (アンテナ分波器)アイネックス
619税込681
1個
当日出荷
テレビアンテナ信号を地上デジタルとBS/CSに分けます。
[EA159DM]用 切断砥石 エスコ[EA159DM]用 切断砥石エスコ(6件のレビュー)
3,120税込3,432
1セット(10枚)
当日出荷
適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
ロッド セット 3DM-14504-01 YAMAHA(ヤマハ)ロッド セット 3DM-14504-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
リレーアセンブリ (8DM-00) 8DM-81950-00 YAMAHA(ヤマハ)リレーアセンブリ (8DM-00) 8DM-81950-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ボルト 1 4DM-E5481-00 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 1 4DM-E5481-00YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番4DM-E5481-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
DM用ピンポール マイゾックスDM用ピンポールマイゾックス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』 岩崎製作所オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』岩崎製作所(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。
材質ステンレス
チップ DNMG-DM タンガロイチップ DNMG-DMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
DM缶 三宝DM缶三宝
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
扁平タイプの広口缶です。 ノズルは付属していません。
材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)
関連キーワード
...
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf