カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
  • 制御機器(48)
  • 建築金物(7)
  • 梱包用品(5)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DOCOMO」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテック耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ質量(g)795消費電力(W)約12(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1(モノラル)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)ストレージ64GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)
タブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載 ロジテックタブレット 耐衝撃 ZEROSHOCK SLIM Android(GMS認証モデル) 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載ロジテック
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード)使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)ストレージ64GB eMMCインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)スピーカー1W×1(モノラル)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用)バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時)質量(g)795保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質)付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし消費電力(W)約12(最大)保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ充電ランプ・フロントカメラランプメモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3
docomo dtab d-51C用フラップケース ブラック エムディーエスdocomo dtab d-51C用フラップケース ブラックエムディーエス
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードフラップケース。
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 5GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 5GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は5GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)5
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 30GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 30GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は30GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)
GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックスGT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)アイメックス
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等仕様バイブレータ有り付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 50GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 50GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は50GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)50
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は10GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)10
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は7GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)7
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 5GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 5GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は5GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)5
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は1GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)1
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 3GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 3GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は3GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)3
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 7GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は7GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)7
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 50GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 50GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は50GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)50
docomo dtab d-41A用ガラスフィルム エムディーエスdocomo dtab d-41A用ガラスフィルムエムディーエス
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
docomo dtab d-41A用ガラスフィルム
仕様●コード番号:M8D003W●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7737-13
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 30GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 30GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は30GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)30
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 3GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 3GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は3GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)3
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1GB 2年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
2年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は1GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした24ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)1
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1年 固定グローバルIPオプション付き/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1年 固定グローバルIPオプション付き/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)
液晶保護フィルム docomo ワンナンバーフォン ON 01 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム docomo ワンナンバーフォン ON 01 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
929税込1,022
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ワンナンバーフォン ON 01 画面用 /docomo取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム docomo Wi-Fi STATION SH-54C 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム docomo Wi-Fi STATION SH-54C 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種docomo Wi-Fi STATION SH-54C [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム docomo ワンナンバーフォン ON 01 画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム docomo ワンナンバーフォン ON 01 画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ワンナンバーフォン ON 01 画面用 /docomo取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム Sharp dtab d-51C docomo 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sharp dtab d-51C docomo 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ dtab d-51C docomo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止360度
のぞき見防止 プライバシー フィルム HUAWEI dtab d-01H docomo 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム HUAWEI dtab d-01H docomo 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Huawei dtab d-01H docomo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム docomo Wi-Fi STATION SH-54C 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム docomo Wi-Fi STATION SH-54C 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種docomo Wi-Fi STATION SH-54C [ 液晶用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobileDIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線DIS mobile
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は10GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
関連資料DIS mobileお届けまでのフロー(0.65MB)容量(GB)10
のぞき見防止 プライバシー フィルム HUAWEI dtab Compact d-01J docomo 8.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム HUAWEI dtab Compact d-01J docomo 8.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Huawei dtab Compact d-01J docomo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8.4インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム HUAWEI dtab Compact d-02H docomo 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム HUAWEI dtab Compact d-02H docomo 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Huawei dtab Compact d-02H docomo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Sharp dtab d-51C docomo 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sharp dtab d-51C docomo 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
4,298税込4,728
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種シャープ dtab d-51C docomo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows Tab F-04H docomo 10.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows Tab F-04H docomo 10.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種富士通 arrows Tab F-04H docomo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.5インチ 解像度(2560×1600)特性のぞき見防止180度
モバイルルーター(SIMフリー) +F FS030W 富士ソフトモバイルルーター(SIMフリー) +F FS030W富士ソフト
15,880税込17,468
1台
翌日出荷
連続通信時間最大20時間SIMフリーdocomo、KDDI、softbankの各社周波数帯をサポート充電/有線LANクレードル対応(別売)IEEE802.11ac対応Bluetoothテザリング対応
伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac
dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ マグネット開閉 スタンド機能 フリーアングル 衝撃吸収 エレコムdtab d-51C 用 ケース レザー フラップ マグネット開閉 スタンド機能 フリーアングル 衝撃吸収エレコム
5,798税込6,378
1個
当日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、dtab d-51C用ケースです。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種dtab d-51C
dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ ベルト開閉 スタンド機能 2アングル 超薄型 軽量 エレコムdtab d-51C 用 ケース レザー フラップ ベルト開閉 スタンド機能 2アングル 超薄型 軽量エレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるdtab d-51C用フラップケースです。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種dtab d-51C
dtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型 エレコムdtab Compact d-52C ケース ソフトレザー カバー フラップ スタンド機能 2アングル 超薄型エレコム
4,298税込4,728
1個
欠品中
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2つのスタンド角度にできるdtab Compact(d-52C)用フラップケース。極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のdtab Compact(d-52C)用フラップケースです。 傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 フラップはベルトで留めることができます。 フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、ヘッドホンの接続が可能です。 ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他製品寸法:幅約133mm×厚さ約8.4mm×高さ約206mmセット内容ケース×1材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック対応機種dtab Compact(d-52C)
TRESIM-unlimited-31days トレミールTRESIM-unlimited-31daysトレミール
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応APN設定不要
用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズAterm MR10LN SWNECプラットフォームズ
16,980税込18,678
1個
欠品中
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
TRESIM-unlimited-8days トレミールTRESIM-unlimited-8daysトレミール
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応APN設定不要
用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
TRESIM-unlimited-6days トレミールTRESIM-unlimited-6daysトレミール
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応APN設定不要
用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
TRESIM-unlimited-15days トレミールTRESIM-unlimited-15daysトレミール
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
対応SIMサイズ:標準、Micro、nano サイズ切替え可能です。'docomo(MVNO)回線、日本語/英語/中国語対応。データ容量:無制限、4G LTE対応APN設定不要
用途iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンにてご利用いただけます。(SIMフリー端末のみ)
防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ) 藤田電機製作所防水データロガー(温度・温湿度・衝撃タイプ)藤田電機製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷
PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。仕様記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製トラスコ品番260-7484材質ABS/耐熱アクリルパネル測定範囲衝撃:3~125G電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)対応機種FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応センサー内蔵温度測定範囲(℃)-40~80保護等級IP67測定対象温度/衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34データメモリ(温度・湿度)各16000最小表示(℃)0.1