カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • マスク(10)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「DR76」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DR76U2-s 重松製作所防じんマスク DR76U2-s重松製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から60日以内出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K重松製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2指定防護係数10
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
マルチツール用ブレード(シーリング材用) エスコマルチツール用ブレード(シーリング材用)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。材質炭素工具鋼刃長(mm)60刃幅(mm)32
配線ダクト KDR 河村電器産業配線ダクト KDR河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質硬質塩ビ
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付き DUOREST(デュオレスト)オフィスチェア キャスター 肘掛け ヘッドレスト付きDUOREST(デュオレスト)
36,980税込40,678
1脚
7日以内出荷から8日以内出荷
快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア長時間座っていても疲れにくい設計約20度のロッキング角度調整機能付き(固定不可)ヘッドレストは高さ調節や取り外しも可能ヘッドレストには小物を掛けることができるフック付きウレタンキャスター付きで移動もスムーズ体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能
用途オフィスチェアとして。デスクワークに。ロッキングチェア パソコンチェア PCチェア チェア シンプル おしゃれ デスクワーク テレワーク 在宅ワーク 在宅勤務材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタンフォーム、肘部:ナイロン、フレーム:スチールパイプ、張り地:ポリエステル質量(kg)13.2寸法(cm)【座面】50×51寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×65.5×104-117組立時間20-30分座面高(cm)39-47
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ TPKR イスカルチップ TPKRイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
イスカルミル チップ SPKR-ED-76 イスカルイスカルミル チップ SPKR-ED-76イスカル
5,398税込5,938
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
粗加工用正方形チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ SPKR イスカルチップ SPKRイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
D ISOミーリング/チップ COAT イスカルD ISOミーリング/チップ COATイスカル
8,998税込9,898
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC950形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)17.3逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPKR イスカルチップ SPKRイスカル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
(MR76)GLASS,DR,RH ミツビシ(MR76)GLASS,DR,RHミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR76)MIRROR,DR,L ミツビシ(MR76)MIRROR,DR,Lミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
(MR76)GLASS,DR,LH ミツビシ(MR76)GLASS,DR,LHミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
(MR76)MIRROR,DR,R ミツビシ(MR76)MIRROR,DR,Rミツビシ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
3/8"DR/T55x76mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T55x76mm [TORX]ビットソケットエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
全長(mm)76サイズT55質量(g)119軸長(mm)44差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-64
(MB76)SWITCH,F/DR ミツビシ(MB76)SWITCH,F/DRミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR76)PANEL,F/DR ミツビシ(MR76)PANEL,F/DRミツビシ
869税込956
1個
3日以内出荷
(MB76)HANDLE,R/DR ミツビシ(MB76)HANDLE,R/DRミツビシ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
(MB76)HANDLE,F/DR ミツビシ(MB76)HANDLE,F/DRミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
WASHER AKRAPOVIC (アクラポビッチ)WASHERAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷から93日以内出荷
(MB76)COV,F/DR,RH ミツビシ(MB76)COV,F/DR,RHミツビシ
919税込1,011
1個
3日以内出荷
(MR76)COV,F/DR,LH ミツビシ(MR76)COV,F/DR,LHミツビシ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
複柱書架 ナイキ複柱書架ナイキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
(MR76)MLDG,R/DR,L ミツビシ(MR76)MLDG,R/DR,Lミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR76)MLDG,F/DR,R ミツビシ(MR76)MLDG,F/DR,Rミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MR76)COV,F/DR,RH ミツビシ(MR76)COV,F/DR,RHミツビシ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
(MR76)TRIM,R/DR,L ミツビシ(MR76)TRIM,R/DR,Lミツビシ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
(MR76)MLDG,R/DR,R ミツビシ(MR76)MLDG,R/DR,Rミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MR76)MLDG,F/DR,L ミツビシ(MR76)MLDG,F/DR,Lミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷