カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「DT-105N」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転計 ホイル ニデックドライブテクノロジー回転計 ホイルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
ハンドヘルド型回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm)質量(g)340電源単3形アルカリ乾電池2本精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×63×46計測範囲0.1~25000rpm
その他(CKZ2N~) SMCその他(CKZ2N~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKZ2N SMCCKZ2NSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
CKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠 SMCCKZ3N_X2742A_X2568 - パワークランプシリンダ/NAAMS規格準拠SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
タイプ(X2742A) ベースタイプ
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(TF) G
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105N ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105Nニデックドライブテクノロジー
40,185税込44,204
1個
翌々日出荷
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ接触式文字高(mm)12表示器LCD(液晶)
ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107N ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-107Nニデックドライブテクノロジー
42,750税込47,025
1個
翌々日出荷
〇低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。
タイプ接触式文字高(mm)10表示器LED(発光ダイオード)
ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計ニデックドライブテクノロジー
1個
欠品中
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)仕様総回転数(rev):0.1~99999測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm計測時間1秒メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点電源単3形アルカリ乾電池×2本材質(ケース)アルミダイキャスト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)RoHS指令(10物質対応)対応