カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(7)
  • 卓上消耗品(3)

「DVDミレル」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生&microSDスロット搭載モデル ブラック BUFFALO(バッファロー)

    スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデル ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」DVDビデオ再生機能搭載モデル。microSDスロットも搭載でCDの音楽がラクレコ本体にどんどん貯められます。【CD取込みもDVD再生もコレ1台】PC不要で、ラクレコなら3ステップでCDからスマホへ音楽を転送。スマホやタブレットでDVDビデオの再生も行えます。【microSDカードスロット搭載】パソコン要らずのスマホでCDがもっと便利に。CDがラクレコ本体にドンドン貯まるmicroSDカードスロット搭載。スマホへの転送も簡単です。
  • DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート ロジテック

    DVDドライブ 外付け 再生・編集・書き込みソフト一式 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート

    ロジテック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    オールインワンソフト付き!再生・編集・書き込みが可能なポータブルDVDドライブです。市販DVDの視聴はもちろん、本格的な動画編集で思い出を映像作品に仕上げることもできます。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
    用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込み、動画の再生・編集、音楽CDの再生・作成が可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。※Macでは地デジ録画コンテンツやDVD-RAMの再生・書き込みには対応していません。 。付属の再生ソフト「PowerDVD」で、OSで標準サポートされていないDVD-VIDEO再生やレンタルDVDの再生も可能です。 。※CPRM対応ディスクを再生するにはインターネット接続が必要です。 。付属の編集ソフト「PowerDirector」で、動画や写真に字幕・音楽などを加えてオリジナルムービーが作成できます。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(動画再生ソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
  • 薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応 トライメイト

    薄型 外付け ポータブル DVD ドライブ USB Type-A/C 対応

    トライメイト(8件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    USB Type-A&Cケーブル内蔵&バスパワー駆動で持ち運びにも便利で、自宅でも外出先でも使いやすいUSB3.0ポータブルDVD/CDドライブType-Aポート。Type-CポートのどちらのPCでも変換アダプタなしで接続可能。
    用途CD/DVD再生、データ保存仕様対応ディスク:DVD-ROM、DVD-R/+R、DVD-RW/+RW、DVD-R/+RW DL、DVD-RAM、CD-ROM、CD-R、CD -RW、VCD、SVCD材質ABS寸法(mm)139×142×18色ブラック質量(g)300電源USBバスパワー端子形状USB Type-A、USB Type-C対応OSWindows11/10/8/7、MacOS 10.5以降、LinuxインターフェースUSB3.0/USB2.0書込速度DVD-R/+R 8倍、DVD-RW 4倍、CD-R 24倍読込速度DVD-ROM 8倍、CD-ROM 24倍
  • 極薄ポータブルDVDドライブ TRANSCEND(トランセンド)

    極薄ポータブルDVDドライブ

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    13日以内出荷
    わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足
    仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降色ブラック質量(g)246寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms動作電圧5V
  • USB-HUB付 外付けDVDドライブ Hanx

    USB-HUB付 外付けDVDドライブ

    Hanx(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
    付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)325消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC対応CPRM対応(Read/Write)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
  • カップ用スリーブ 8・12オンス共用 水野産業

    カップ用スリーブ 8・12オンス共用

    水野産業(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100枚)
    当日出荷
    切り込みが3ヶ所ありますのでサイズを3段階に調節できます。 セット時参考サイズ(mm) 【S】上径約70、下径約65 【M】上径約75、下径約70 【L】上径約80、下径約75
    本体寸法(全長×高さ)(mm)280×68入数100再生材使用率(%)80TKG品番9-0984-0801TKG品番(2017)6-0871-0501再生材使用使用
  • DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応 ロジテック

    DVDドライブ 外付け 書き込みソフト付 M-DISC対応 USBバスパワー+外部電源ポート Windows 11/10 macOS対応

    ロジテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    大切なデータを安心保管!書き込みソフト付きのポータブルDVDドライブです。大切なデータのバックアップやプライバシー保護のための暗号化ディスク作成にも対応。傷や汚れに強いアルミヘアライン加工を採用しています。
    用途Windows用のポータブルDVDドライブです。 。Windows搭載パソコンでDVD・CDの読み込み・書き込みが可能です。 。奥行約13.4cmのコンパクト設計で、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶのに便利なハイパーマルチドライブです。 。USB-Aケーブル1本でバスパワー駆動が可能。ケーブルは本体底面に収納できるので、ケーブルの紛失を防ぎ、使いたいときにいつでも取り出せます。 。※パソコンによっては電力不足になる場合がありますので、その際は別途ACアダプターをご用意ください。 。万が一バスパワーが不足した場合やUSBハブ使用時にも対応できるよう、外部電源ポートを搭載しています。 。※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。付属のUSBケーブルは約60cmで、デスク周りでの使用にも便利。USBポートが片側にしかないパソコンに接続しても余裕をもって設置できる、取り回しやすい長さです。 。長期保存に適したM-Discの読み書きに対応。光・温度・湿度に強く、写真・音楽・動画・システムデータなどの保存におすすめです。 。※M-Discは別売りです。 。MacでもDVD・CDの読み書きが可能。Finderでのデータ書き込み、Apple DVD Playerでの再生にも対応しています。 。※ソフトウェアはWindows専用で、Macでは使用できません。 。付属の書き込みソフト「Power2Go」で、写真・音楽・動画をCDやDVDに簡単バックアップ。大容量のDVD-R DLにも対応しています。 。ディスク消去やリッピング、パスワード設定、AES形式(FIPS 140-2準拠・256bit)での暗号化が可能です。 。※ソフトウェアはロジテックの専用Webページから無料でダウンロードできます。ダウンロードにはインターネット環境が必要です。 。※ソフトインストール時には、製品背面記載のシリアル番号とライセンスシートのシリアルキー入力が必要です。付属品CyberLink Media Suite(データ書き込みソフト)、DVDドライブ×1、USBケーブル(パソコン側質量(g)約280 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約138×奥行約134×高さ約19 ※本体のみ、突起部を除く対応OS【USB2.0接続時】Windows 11/10(64bit)、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、ChromeOS(※1) ※1コネクタ形状USB Mini-B入力電圧(V)DC+5対応【ディスク】(書き込み時)Mディスク(DVD)、【パソコン】USB-A搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属していません。インターフェースUSB2.0保証期間1年間設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式読込速度(DVD+R DL2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
  • 据置型DVDプレーヤー VERTEX STYLE

    据置型DVDプレーヤー

    VERTEX STYLE(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
    用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
  • スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生&microSDスロット搭載モデル ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    スマホ用CDレコーダー「ラクレコ」DVD再生µSDスロット搭載モデル ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    スマートフォン用CDレコーダー「ラクレコ」DVDビデオ再生機能搭載モデル。microSDスロットも搭載でCDの音楽がラクレコ本体にどんどん貯められます。【CD取込みもDVD再生もコレ1台】PC不要で、ラクレコなら3ステップでCDからスマホへ音楽を転送。スマホやタブレットでDVDビデオの再生も行えます。【microSDカードスロット搭載】パソコン要らずのスマホでCDがもっと便利に。CDがラクレコ本体にドンドン貯まるmicroSDカードスロット搭載。スマホへの転送も簡単です。
  • ペーパースリーブ HEIKO

    ペーパースリーブ

    HEIKO(7件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    8~14オンスまでのカップに対応した調整可能なペーパースリーブです。 ホットドリンクのカップに巻いて持ちやすくします。
    外寸(mm)幅280×55(開いたときのサイズ)
  • 外付けDVDドライブ Hanx

    外付けDVDドライブ

    Hanx(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    WindowsにもMacにも使える!コンパクトで持ち運びにも便利なDVDドライブです。ケーブルにはUSB-A、USB-C端子がついており、様々なPCに直接接続が可能です。また、ケーブルは本体底面に収納でいるので使わない時もスッキリ収納可能です。高速USB3.0に対応、PCとのデータ通信を高速かつ安定して行えます。
    付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)295消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×20対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速CPRM対応対応(Read/Write)
  • Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    Type-C対応 保存ソフト付きポータブルDVDドライブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    欠品中
    USB Type-C/USB-A コネクター搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト(DL版)を添付しているので、ディスクへのデータ保存、音楽CD作成、DVDビデオディスク作成を行えます。コピー防止ディスク・パスワード付きディスクの作成機能、ファイル・フォルダへのパスワード設定などセキュリティ機能も充実。データの安全消去も可能です。バックアップ機能ではファイルバックアップはもちろん、システムリカバリーディスクの作成にも対応します。バーベイタム製DVD-Rメディア1枚付き。
    付属品USBケーブル(A-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約50cm)、C(オス)-A(メス)変換アダプター、メディア(DVD-R)※試供品色ブラック質量(g)270タイプ外付ポータブル電源USBバスパワー(別売の「UPAC-UT07M」または「USB-ACADP5R」を接続することでもお使いいただけます。)使用温度範囲5~35℃対応OS日本語版のみ:Windows11、Windows10、MacOS10.15~14、ChromeOS※最新のセキュリティ更新を適用してください。※ダウンロードソフトウェアはWindowsのみに対応※MacOS12~14では次の機能に対応しています:macOS標準の書き込み機能を使用してのCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWへのデータ書き込み/macOS標準のDVD再生ソフトウェアを使用してのDVD-Videoの再生(ブルーレイコンテンツ・テレビ録画したDVD-VR・AVCRECのディスク再生はできません)※ChromeOSは読み取り専用です。対応するファイルシステム、ファイル形式についてはChromeBookヘルプや仕様をご確認ください。コネクタ形状USB-C対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook※USBホスト機能がないWindowsタブレットには対応していません。機能書込みエラー防止:DVD書込み、CD書込みともに搭載使用湿度範囲20~80%※結露なきこと動作環境ソフトウェアの使用時は次の条件を満たす必要があります。CPU:対応OSのシステム要件を満たす、メモリ:2GB以上、ハードディスク:10GB以上の空き容量、ディスプレイ:1024×768、24bit以上保証期間1年保証取得規格各種取得規格・法規制:VCCI Class Bディスクローディング方式トレイタイプ保護著作権:CPRM(書込み/読込み)※CPRMの読込/書込を行うには別途ソフトウェアが必要になります※書込みを行うにはCPRM対応のソフトウェアとメディアが必要ですインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×146×14※突起部を含まず設置条件水平のみ(垂直不可)ソフトウェアバージョンデータ保存ソフト ソースネクスト社製「B's Recorder 20」※ダウンロードおよび初回起動時には、インターネットへの接続環境とユーザー登録が必要です。※B’s Recorder 20はWindows 11、Windows 10(64/32ビット)にのみ対応しています。
  • 外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量 ロジテック
    ブラック
    ホワイト

    外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 書込ソフト バスパワー 軽量

    ロジテック(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
    用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。付属品DVDドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、【付属ソフト】CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OS【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)・macOS 10.12~14・ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。コネクタ形状USB MicroB対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間対応メディア【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
  • 外付けDVDスーパーマルチドライブ NEC

    外付けDVDスーパーマルチドライブ

    NEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    色黒質量(g)約200(USBケーブル除く)対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×137.5×14(突起部を含まず)速度読出し:CD-ROM:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大8倍速、DVD+R(2層):最大8倍速ケーブル長(mm)約600インターフェイスUSB2.0書込速度書換え:CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R(2層):最大6倍速、DVD+R(2層):最大6倍速
  • Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 Dell Technologies

    Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316

    Dell Technologies
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    Dell USB薄型DVDスーパーマルチドライブ - DW316 再生・書き込みソフトも付属し、各種バックアップにも最適。USBケーブル1本で駆動可能な軽量薄型ドライブ。 <製品特徴> ・わずか14mmの薄さと約240gの軽量設計。 ・USBケーブル1本でPCに接続するだけ。 ・再生・書き込みソフトを同梱。 ・Windows OS搭載PCで利用可能。
    色ブラック質量(g)200タイプDVD±RWドライブ - 外付けインターフェースUSB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×14.4×1.4
  • ブルーレイプレーヤー SONY(ソニー)

    ブルーレイプレーヤー

    SONY(ソニー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
    付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
  • 9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA

    9インチポータブルDVDプレーヤー

    CICONIA(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
    セット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG本体寸法(cm)約24×17×3
  • ペーパーカップスリーブ HEIKO

    ペーパーカップスリーブ

    HEIKO
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナチュラルな素材感が可愛いカップ用スリーブです。断熱性を高める二重構造で、ドリンクの保温・持ち手の熱さ軽減に役立ちます。
    高さ(mm)65入数100枚
  • キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
    用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
  • キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)

    キュリオム DVDプレーヤー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
    用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)