カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DW-40」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1345件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
ドライワイパー用スペア TRUSCOドライワイパー用スペアTRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム種別スペア繰り返し・詰め替え対応
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
バイオメディカルフリーザー DW-40L92 Haier Biomedicalバイオメディカルフリーザー DW-40L92Haier Biomedical
359,800税込395,780
1台
31日以内出荷
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Valueダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用E-Value
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20種類セグメント型最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
モールダクト付属品 ウォールカバー 未来工業モールダクト付属品 ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
充電全ねじカッター ハードカッター (18V) 亀倉精機充電全ねじカッター ハードカッター (18V)亀倉精機
199,800税込219,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
ウォールカバー(ミラダクト付属品) 未来工業ウォールカバー(ミラダクト付属品)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
設置場所屋内外
ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用) 岡崎精工ドーナツドレッサ(ツルーイング取替用)岡崎精工
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドーナツドレッサ(取替用)のみではご使用頂けません。 ドーナツドレッサアーバーに取り付けてご使用下さい。
略号DD砥石寸法(mm)100D×22T×12.7H
乾式直読縦型水道メータ 柏原計器工業乾式直読縦型水道メータ柏原計器工業
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804寸法L(mm)245山数11最高使用圧力(MPa)1寸法W(mm)128表示桁数5(m3桁)最小目盛1L最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)16(定格)取付姿勢水平適合流体使用流量(m3/D)44(10時間)、80(24時間)最大表示量(m3)99999計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 マイクロプロセッサによる温度制御で-40~-20℃の間で0.1℃単位の設定が可能。 ノンフロンのインバーターコンプレッサーシステムにより1.42kWh/日の省エネを実現。 高さが81cmと小型なので机の下にも設置可能。
質量(kg)46電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
DG・DG-D用四方受枠 第一機材DG・DG-D用四方受枠第一機材
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
収納力たっぷりメイクワゴンロータイプ フクダクラフト収納力たっぷりメイクワゴンロータイプフクダクラフト
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
キャスター付きのため移動に便利です。様々な形の引出しと仕切りが沢山あり、収納力に優れています。明るめのホワイト色のため、お部屋の空間を爽やかに見せてくれます。顔全体が映る鏡があり、お化粧をスムーズに行うことができます。ボックスティッシュに合わせた収納スペースもありとても便利です。床に座って使うのに便利な高さです。
用途サイズ(約)幅42.5×奥行27.5×高さ41.5cm重量(約)9.2kg材質(本体)木質繊維板・ラッカー塗装,鏡(キャスター)樹脂生産国中国簡易組立つまみ(取っ手)やキャスターを取り付けるだけの簡単設計ホワイト
収納できるスリムメイクワゴン フクダクラフト収納できるスリムメイクワゴンフクダクラフト
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
キャスター付きのため移動に便利です。向かって左サイドにハンガーバーが付いていてヘアーアイロン等を掛けることが出来て便利です。明るめのホワイト色のため、お部屋の空間を爽やかに見せてくれます。顔全体が映る鏡があり、お化粧をスムーズに行うことができます。ボックスティッシュに合わせた収納スペースもありとても便利です。様々な形の引出しと仕切りが沢山あり、収納力に優れています。椅子やソファーに座って使うのに便利な高さです。ダイニングテーブルの下に収まるサイズです。引出しのつまみと側面のハンガーバー、キャスター4個を取り付けるだけ。組立て簡単!
用途サイズ(約)幅46×奥行27×高さ58.5cm重量(約)9.5kg材質(本体)木質繊維板・ラッカー塗装,鏡(ハンガーバー)スチール(キャスター)樹脂生産国中国簡易組立つまみ(取っ手)、ハンガーバー、キャスターを取り付けるだけの簡単設計ホワイト
スペーサ 4DW-23118-40 YAMAHA(ヤマハ)スペーサ 4DW-23118-40YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
1,613税込1,774
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ガードピースホールダウンW40 ウエハラガードピースホールダウンW40ウエハラ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)41.6
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
4,087税込4,496
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
(ADW)マルチ オイル 10W-30 ドラム SJ スバル(ADW)マルチ オイル 10W-30 ドラム SJスバル
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
3,930税込4,323
1本
4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
(71300)リヤシートASSY RH トヨタ(71300)リヤシートASSY RHトヨタ
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
DG用四方受枠 第一機材DG用四方受枠第一機材(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 両横PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
ワッシャ スプリングアッパ 4DW-23149-40 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ スプリングアッパ 4DW-23149-40YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
819税込901
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート材質SUS
(224)ガスケット セット EY40DW スバル(224)ガスケット セット EY40DWスバル
329税込362
1個
5日以内出荷
(224)リペアーキット EY40DW スバル(224)リペアーキット EY40DWスバル
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
Infineon 整流ダイオード INFINEONInfineon 整流ダイオードINFINEON
2,398税込2,638
1袋(6個)ほか
7日以内出荷
40点差込中継コネクタ端子台 東朋テクノロジー40点差込中継コネクタ端子台東朋テクノロジー
4,398税込4,838
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチスリングLIGHT エンドレス形 シライマルチスリングLIGHT エンドレス形シライ
99,980税込109,978
1本
15日以内出荷
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155
-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong-40~-20℃ バイオメディカルフリーザーbitstrong
599,800税込659,780
1個
28日以内出荷
医療機関や研究機関におけるワクチンやサンプル、試薬の冷凍保存に適したバイオメディカルフリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 環境にやさしいノンフロン冷却システムで省エネを実現。 引き出し式で内容物の保管や管理がしやすい。
質量(kg)88電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×705×1665内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×465×1430
スプロケット チエインドリブン (40T 8DW-47587-01 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット チエインドリブン (40T 8DW-47587-01YAMAHA(ヤマハ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8DW-47587-00