カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • 溶接用品(1)
絞り込み

「DWZ100」の検索結果

関連キーワード
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(12.5kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CKGA8 SMCCKGA8SMC
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
CK Series(CKG1A50-100YZ) SMCCK Series(CKG1A50-100YZ)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100SMC
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2D100SMC
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM10SMC
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-100ZSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MG Series(MGPM32-100AZ) SMCMG Series(MGPM32-100AZ)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-100Z)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-100DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-100DMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1C50) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1C50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CK Series(CKG1A50-100YAZ) SMCCK Series(CKG1A50-100YAZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-150Z)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS5SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB40~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB40~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA40~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMA40~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-100AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-100AZSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ガイド付薄形シリンダ MGPL50-1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL50-1SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
プレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-100AZSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MG Series(MGPA63) SMCMG Series(MGPA63)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-100Z)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-100Z)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MD Series(MDUB50) SMCMD Series(MDUB50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-100Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CK Series(CKG1A50-100YAKZ) SMCCK Series(CKG1A50-100YAKZ)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100
CKG1A50-10 SMCCKG1A50-10SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-100Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-100ZSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-100Z)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-100Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-100Z)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100