カテゴリ

  • 制御機器(749)
  • パソコン/周辺機器(530)
  • 自動車純正部品(528)
  • バイク純正部品(514)
  • 農業機械(475)
  • オフィス家具(437)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
  • 切削工具(329)
  • 機構部品(295)
  • バイク部品(234)
  • 作業工具(232)
  • 配管・水廻り設備部材(200)
  • メカニカル部品(199)
  • 建築金物(99)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 電気材料(95)
  • 物流用品(91)
  • 測定用品(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 照明(72)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 自動車補修部品(68)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 空調・電設資材(63)
  • トラック純正部品(63)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 作業服(34)
  • カー用品(33)
  • 清掃用品(30)
  • 研磨材(30)
  • 梱包用品(26)
  • 卓上消耗品(26)
  • 安全標識(26)
  • 整備工具・収納(26)
  • 家電(24)
  • 保管用品(22)
  • 溶接用品(22)
  • 安全用品(22)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 事務用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 自転車部品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 電動工具(12)
  • 医療(11)
  • エンジン工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 日用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 塗料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 介護用品(7)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)

「E14」の検索結果

6,635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E14シャンデリア ELPAE14シャンデリアELPA(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
ミシン球E14フロスト15W 旭光電機工業ミシン球E14フロスト15W旭光電機工業
549税込604
1個
当日出荷
E14S型ミニ25W ELPAE14S型ミニ25WELPA(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
E14ミニボール40 ELPAE14ミニボール40ELPA
369税込406
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニボール球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
E14ミニボール25 ELPAE14ミニボール25ELPA
389税込428
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事E14フィラメント球シャンデリア調光光商事
1,698税込1,868
1個
欠品中
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応
E14S型ミニ40W ELPAE14S型ミニ40WELPA(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、室内装飾、ディスプレイ用に適しています。
口金E14電球の種類白熱電球電球形状ミニ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)64定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維)半袖ポロシャツ E0014Asahicho(旭蝶繊維)
4,190税込4,609
1枚
3日以内出荷
日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)
機能帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%)仕様脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム種別半袖ポロシャツ材質樹脂ボタンエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機シャンデリア球 C32E14 40Wオーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
構内安全標識 PP NGAK-E14 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E14グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度30
シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機シャンデリア球 C32E14 25Wオーム電機
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
EZチェーン E14型(内のり巾25) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾25)Igus(イグス)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
1/2"DR/E14 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E14 [TORX]ソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
全長(mm)37サイズE14質量(g)48外径(Φmm)16.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-33
E14xE18 [ヘックスローブ]メガネ エスコE14xE18 [ヘックスローブ]メガネエスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TR-3
EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾50)Igus(イグス)
229税込252
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
(G4E14)フロア,リア リア ニッサン(G4E14)フロア,リア リアニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(G4E14)フロア,リア リア ニッサン(G4E14)フロア,リア リアニッサン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾38)Igus(イグス)
239税込263
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-40W直径(mm)35ガラス色フロスト
EZチェーン E14型(内のり巾15) Igus(イグス)EZチェーン E14型(内のり巾15)Igus(イグス)
229税込252
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクトサイズ。 外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
1/2"DR/E14 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E14 [TORX]ソケットエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
全長(mm)34.5質量(g)55先端サイズE14外径(Φmm)18差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2250-89
1/2"DR/E14 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E14 [Torx] ソケットエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:9.5、d:7.6全長(mm)40サイズE14質量(g)56外径(Φmm)15.2差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-38
ビジネスモニター PRO-MP275PG-E14 MSI(エムエスアイ)ビジネスモニター PRO-MP275PG-E14MSI(エムエスアイ)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター・細かな文字も見やすく作業しやすい27インチの大画面・高画質・広視野角なIPSパネルを採用・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能・HDR対応により、リアルな表現が可能・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1本体質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×227×540コントラスト比1,500:1輝度300解像度フルHD(1,920×1,080)視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル27インチ入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1最大表示色1,670万色
UTS6JC12E14P SOURIAUUTS6JC12E14PSOURIAU
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-19SN AMPHENOL62GB-12E14-19SNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
極数19RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-05SN AMPHENOL62GB-12E14-05SNAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR/E14 TORXソケット(E型) エスコ3/8"DR/E14 TORXソケット(E型)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
全長(mm)32サイズE14外径(Φmm)15.2差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7895-96
ミニランプ S35E14 40W オーム電機ミニランプ S35E14 40Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。
口金E14長さ(mm)64形状S-35クリア定格100/110V-40W直径(mm)35
3/8"DR/E14 [TORX]ソケット エスコ3/8"DR/E14 [TORX]ソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズE14質量(g)34外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-82
ビジネスモニター PRO-MP245PG-E14 MSI(エムエスアイ)ビジネスモニター PRO-MP245PG-E14MSI(エムエスアイ)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター・高画質・広視野角なIPSパネルを採用・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能・高性能スタンドで90°回転させて縦表示も可能・付属のVESAマウントプレートでミニPCをスタンド背面に取り付け可能・4辺フレームレスデザインで違和感の無いマルチモニター環境を構築可能・HDR対応により、リアルな表現が可能・スピーカー(2W + 2W)搭載で机のスペースを無駄なく活用・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面・VESA100対応でモニターアームへの取り付けに対応・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、VESAプレート(75/100対応)×1、VESAマウント用ネジ×4、クイックスタートガイド×1本体質量(kg)5.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×227×520コントラスト比1,500:1輝度300解像度フルHD(1,920×1,080)視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1最大表示色1,670万色
アンテナステーハンドルマウント Q5K-YSK-055-E14 YAMAHA(ヤマハ)アンテナステーハンドルマウント Q5K-YSK-055-E14YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
1/2sq/E14 インパクト[Torx]ソケット エスコ1/2sq/E14 インパクト[Torx]ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-14
62GB-12E14-02SN AMPHENOL62GB-12E14-02SNAMPHENOL
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/E14 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ1/2"DR/E14 [Torx]ディープインパクトソケットエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
全長(mm)80サイズE14質量(g)147外径(Φmm)18.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-74
ミニランプ S35E14 25W オーム電機ミニランプ S35E14 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W直径(mm)35
シャンデリア球 C32E14 60W オーム電機シャンデリア球 C32E14 60Wオーム電機
269税込296
1個
3日以内出荷
シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)
口金E14形状C-32クリア定格100/110V-60W全高(mm)100直径(mm)32
曲りシャンデリアE14フロスト25W 旭光電機工業曲りシャンデリアE14フロスト25W旭光電機工業
519税込571
1個
8日以内出荷
全長(mm)108ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ
9,680税込10,648
1セット
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼アズワン品番68-1830-16
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)Igus(イグス)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
...