カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(426)
  • 電気材料(90)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「EA463」の検索結果

553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(5件のレビュー)
565税込622
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-13
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ100-120mm ホースクランプ(1個)エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-17
9-11mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ9-11mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA463AE-11
125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント (2口/接地付)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-463コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
7-9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ7-9mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-9
12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ
420税込462
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-91入数10個適合ホース径(Φmm)12.8~15.3
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
135税込149
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-43バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)2018~12~20
50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ50-70mm ホースクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
6- 13mm ホースクランプ(2個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-69入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
999税込1,099特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
155税込171
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-48バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)20~35
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
28-34mm ホースクランプ エスコ28-34mm ホースクランプエスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA463G-34
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
300税込330
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-230適合ホース径(Φmm)200~231
10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-90入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ13-15mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-15
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
48-60mm ホースクランプ エスコ48-60mm ホースクランプエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
頑丈で取付けも簡単。 あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2”ホース外径(Φmm)48~60エスコ品番EA463G-60材質スチール亜鉛メッキ
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製] エスコ8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]エスコ
1,520税込1,672
1組
当日出荷
用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容バンド(5m)、留め金具×8個材質SUS304引張強度(kg)約15バンド幅(mm)8バンド厚さ(mm)0.7アズワン品番64-7850-93
10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ10-16mm手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-42バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色オレンジ適合ホース径(Φmm)2018~10~16
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
8- 16mm ホースクランプ(2個) エスコ8- 16mm ホースクランプ(2個)エスコ(6件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-70入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
テストリード(スタック接続対応型) エスコテストリード(スタック接続対応型)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコフラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズエスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモー
規格CAT8
6x45mm ピアスビス(皿頭/鉄/400本) エスコ6x45mm ピアスビス(皿頭/鉄/400本)エスコ
14,300税込15,730
1パック(400本)
翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×45入数400個
20x400mmマジックストラップ(強力結束/黒) エスコ20x400mmマジックストラップ(強力結束/黒)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
# 60・ 8x16mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ# 60・ 8x16mm/6mm軸 軸付砥石(PA)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9.5適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500アズワン品番64-7929-58
充電キャビネット エスコ充電キャビネットエスコ
300,000税込330,000
1台
翌日出荷
9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
5/8インチ [201SS]バックル エスコ5/8インチ [201SS]バックルエスコ
23,980税込26,378特価
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA463EJ-5
34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ34-37mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-37
79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個) エスコ79- 89mm 手締めホースクランプ(ダブルワイヤー/2個)エスコ
219税込241特価
1袋(2個)
当日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質ワイヤー径(Φmm)2.3適合径(Φmm)79~89アズワン品番64-7850-46入数2個
81.5mm Vバンドクランプ エスコ81.5mm Vバンドクランプエスコ
11,600税込12,760
1個
当日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)81.5ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
7- 11mm ホースクランプ(10個) エスコ7- 11mm ホースクランプ(10個)エスコ
350税込385
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)7~11バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)7~11アズワン品番64-7850-85入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
94-115mmホースクランプ エスコ94-115mmホースクランプエスコ
3,890税込4,279
1個
当日出荷
材質スチール亜鉛メッキエスコ品番EA463G-115内径(inch)3”
...