カテゴリ

  • 物流用品(72)
  • 保管用品(26)
  • ガレージ機器・整備設備(25)
  • 建築金物(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)

「EA993」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
6,560税込7,216
1組
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)エスコ
22,500税込24,750
1本
翌日出荷
材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100アズワン品番64-7990-86
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
546,000税込600,600
1セット
3日以内出荷
重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-36
ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズエスコ
328,000税込360,800
1セット
8日以内出荷
「作業効率UP」ステップブロックで、ストロークの無駄を省く! ステップブロックを使用することにより、より大きな隙間からジャッキアップが行えます。操作ハンドルは回転式なので、どの方向からでも使用できます。超軽量!。低い位置からの持上げ・微調整に最適!。「安全性UP」セーフティブロックで、持ち上げた対象物を保持!。
仕様●能力(t):15●揚程(mm):9.5~67.5●重量:10kg●爪幅×爪長:15×66.5mm●付属品:レバー、ステップブロック、セーフティブロック、専用収納ケース使用荷重(t)15アズワン品番65-9341-37
外側キャスター エスコ外側キャスターエスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)38キャスター径(Φmm)125
内側キャスター エスコ内側キャスターエスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ100mm替内側キャスター(1個)。
車輪幅(mm)36キャスター径(Φmm)100
ホイールジャッキ (GOJAK) エスコホイールジャッキ (GOJAK)エスコ
150,000税込165,000
1組(2個)
翌日出荷
2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ100x100x1000mm樹脂製角材エスコ
7,600税込8,360
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
100x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ100x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
3,450税込3,795
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×300(L)質量(kg)2.7アズワン品番64-2299-25耐荷重(t)約9
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
300mm 溝フタ開閉棒 エスコ300mm 溝フタ開閉棒エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA993G-5全長(mm)300
マンホール屏風 (ダクト穴付き) エスコマンホール屏風 (ダクト穴付き)エスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
ダクト穴(Φ280mm)付き。
仕様4面折りたたみ式材質PVC収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×70使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
4,690税込5,159
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
1067mm マンホール蓋開閉器 エスコ1067mm マンホール蓋開閉器エスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993G全長(mm)1067
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
2,490税込2,739
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
揚高(mm)181~344
2.0ton 油圧ジャッキ エスコ2.0ton 油圧ジャッキエスコ
4,860税込5,346
1個
当日出荷
エスコ品番EA993BA-2ハンドル径(Φmm)約21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×181ハンドル長さ(mm)340(2本連結時)最低高さH(mm)181最大揚高(mm)345
4.0ton 油圧レスキューセット エスコ4.0ton 油圧レスキューセットエスコ
40,500税込44,550
1セット
当日出荷
セット内容ジャッキ(4t)ハンドポンプラバーサドルラウンドサドルシャープサドルオープンクランプクロスサドルオフセットサドルスクエアサドルエクステンションチューブコネクターパーツ樹脂ケース付開く、突っ張るが簡単にできます。あると重宝するラムキットです。アズワン品番64-7990-79
250mm グレーチング開閉ハンドル エスコ250mm グレーチング開閉ハンドルエスコ
2,700税込2,970
1本
当日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390アズワン品番64-7990-81
20x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ20x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
1,400税込1,540
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×300(L)質量(kg)0.5アズワン品番64-2299-28耐荷重(t)約9
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
908kg/381-762mm 工業用ジャッキ エスコ908kg/381-762mm 工業用ジャッキエスコ
29,300税込32,230
1台
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。高さ(mm)(マウント部)381~762耐荷重(kg)908アズワン品番64-2299-39
1.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ1.0ton 爪付ジャッキ(長爪)エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LW-1ストローク(mm)105タイプ爪ロングベース寸法(mm)140×220爪幅(mm)65爪長さ(mm)75
4.0ton 油圧ジャッキ エスコ4.0ton 油圧ジャッキエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
揚高(mm)193~373
リプラギジャッキプレート エスコリプラギジャッキプレートエスコ
8,960税込9,856
1枚
欠品中
仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
150x150x1000mm樹脂製角材 エスコ150x150x1000mm樹脂製角材エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
6.0ton 油圧ジャッキ エスコ6.0ton 油圧ジャッキエスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
揚高(mm)210~416
5.0ton 油圧ジャッキ(超小型) エスコ5.0ton 油圧ジャッキ(超小型)エスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BM-5最低高さH(mm)85最大揚高(mm)125
4.0ton 油圧ジャッキ(二段式) エスコ4.0ton 油圧ジャッキ(二段式)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BL-4最低高さH(mm)150最大揚高(mm)340
2.0ton 爪付ジャッキ エスコ2.0ton 爪付ジャッキエスコ
59,600税込65,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LV-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)65爪長さ(mm)50
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)エスコ
70,800税込77,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
5.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ5.0ton 爪付ジャッキ(長爪)エスコ
96,100税込105,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LW-5ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×283爪幅(mm)75爪長さ(mm)75
トレーラージャッキ エスコトレーラージャッキエスコ
32,400税込35,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
8.0ton 油圧ジャッキ エスコ8.0ton 油圧ジャッキエスコ
7,510税込8,261
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~460
3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床) エスコ3.0ton 油圧ジャッキ(三段式・超低床)エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993BN-3最高高さ(mm)270ベース寸法(mm)154×167最低高さ(mm)120油量(mL)330操作力(N)274受金寸法(Φmm)34ハンドル寸法(mm)直径21.7×600操作回数108回
爪付きジャッキ (クリーンルーム用) エスコ爪付きジャッキ (クリーンルーム用)エスコ
92,300税込101,530
1台(1台)
翌日出荷
半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110質量(kg)12ベース長(mm)235爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)226ベース幅(mm)146爪荷重(t)2頭部荷重(t)4爪位置(mm)最低:16
16 ton 油圧ジャッキ エスコ16 ton 油圧ジャッキエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
揚高(mm)230~440
2.0ton 爪付ジャッキ(長爪) エスコ2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)エスコ
65,400税込71,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LW-2ストローク(mm)113タイプ爪ロングベース寸法(mm)160×259爪幅(mm)65爪長さ(mm)80
2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付) エスコ2.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)エスコ
59,600税込65,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LX-2ストローク(mm)113ベース寸法(mm)160×227爪幅(mm)50爪長さ(mm)50