カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(14)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「EB40」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2WAYエクステンションバー SK11

    2WAYエクステンションバー

    SK11(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
    用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
  • エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EBタイプ 4000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    759税込835特価
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 2WAYエクステンションバー SK11

    2WAYエクステンションバー

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
    用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
  • イレクター Φ32 フラットサドルセット 矢崎化工

    イレクター Φ32 フラットサドルセット

    矢崎化工
    659税込725
    1個
    当日出荷
    板の取付・壁面への固定に使用します。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質質量(g)106表面処理カチオン塗装
  • ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO

    ニッケルメッキスイベルベルトナスカン

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
  • ティ AirTAC

    ティ

    AirTAC
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ エキステンションバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ エキステンションバー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
  • ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)

    ラフィングボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

    未来工業
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • イングレーバ SSPOWER

    イングレーバ

    SSPOWER
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
    用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
  • イージーバー ノガ

    イージーバー

    ノガ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    クリップ付の新型デザインです。手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです。
    用途鉄・アルミ・プラスチックの面取り・バリ取り用。
  • アルミ延長バー ナベヤ

    アルミ延長バー

    ナベヤ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
    材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンガ標識GEB グリーンクロス

    マンガ標識GEB

    グリーンクロス
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
  • エクステンションバー(1/2 ) スーパーツール

    エクステンションバー(1/2 )

    スーパーツール
    549税込604
    1個
    当日出荷
    エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
    用途ソケットレンチ用部品差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
  • エクステンションバー4分125 S.E.K.(スエカゲツール)

    エクステンションバー4分125

    S.E.K.(スエカゲツール)
    829税込912
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)125
  • 連結金具 三菱電機

    連結金具

    三菱電機
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    付属品連結用ネジ+-ネジ2本質量(kg)0.1仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
  • エクステンションバー4分150 S.E.K.(スエカゲツール)

    エクステンションバー4分150

    S.E.K.(スエカゲツール)
    999税込1,099
    1丁
    4日以内出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)150トラスコ品番853-1786
  • エクステンションバー4分250 S.E.K.(スエカゲツール)

    エクステンションバー4分250

    S.E.K.(スエカゲツール)
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    差込角(inch)1/2全長(mm)250
  • 給水栓用エルボボックス(モールダクト用) 未来工業

    給水栓用エルボボックス(モールダクト用)

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 120mm 温度・湿度計 エスコ

    120mm 温度・湿度計

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA728EB-40
  • 400mm ピンチバー エスコ

    400mm ピンチバー

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA519EB-40材質特殊鋼全長(mm)400質量(g)643先端幅(mm)23
  • 手袋 (耐熱・耐切創) エスコ

    手袋 (耐熱・耐切創)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1双(1双)
    当日出荷から翌日出荷
    EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
    仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
  • 400mmエアーガン用ノズル エスコ

    400mmエアーガン用ノズル

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷
    ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
    ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
  • LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体

    HotaluX(ホタルクス)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
    用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体エコロジー商品省エネ
  • ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Bore Hexlobe)

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    手回しドライバー専用。イジリ止付き。
    材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ノーヒューズブレーカ 裏面型 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ 裏面型

    河村電器産業
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • ノーヒューズブレーカ 埋込型 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ 埋込型

    河村電器産業
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 漏電ブレーカ 埋込型 河村電器産業

    漏電ブレーカ 埋込型

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • 漏電ブレーカ 裏面型 河村電器産業

    漏電ブレーカ 裏面型

    河村電器産業
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179
  • LEDブラケットかまぼこ型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケットかまぼこ型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット角型電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット角型電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット角型温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット角型温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    88税込97
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷