カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • HotaluX(ホタルクス)(10)
  • 河村電器産業(7)
  • イスカル(6)
  • 未来工業(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • SK11(4)
  • ゴールドメダル(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ヨシタケ(3)
  • カイザー(3)
  • AWJ(3)
  • CKD(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • 三菱電機(2)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(2)

「EB40」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚) エスコ替 刃(EA762EB-40~42A用・ミシン目刃/2枚)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
適合EA762EB-40A、-42A用替刃エスコ品番EA762EB-402刃形ミシン目刃繰り返し・詰め替え対応
替 刃(EA762EB-40~42A用・丸刃/2枚) エスコ替 刃(EA762EB-40~42A用・丸刃/2枚)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
適合EA762EB-40A、-42A用替刃エスコ品番EA762EB-401刃形丸刃繰り返し・詰め替え対応
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
400mm ピンチバー エスコ400mm ピンチバーエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519EB-40材質特殊鋼全長(mm)400質量(g)643先端幅(mm)23
400mmエアーガン用ノズル エスコ400mmエアーガン用ノズルエスコ
2,000税込2,200
1本
当日出荷
ストレートタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
120mm 温度・湿度計 エスコ120mm 温度・湿度計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-40
手袋 (耐熱・耐切創) エスコ手袋 (耐熱・耐切創)エスコ
11,500税込12,650
1双(1双)
翌日出荷
EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。
仕様両手厚さ(mm)5オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
1インチx400mm エクステンションバー エスコ1インチx400mm エクステンションバーエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
差込角(inch)1全長(mm)400エスコ品番EA618EB-400
ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコドライバービット(Bore Hexlobe)エスコ
210税込231
1本
翌日出荷
手回しドライバー専用。イジリ止付き。
材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”
[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) エスコ[EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
サイズA4用適合EA762EB-40A用エスコ品番EA762EB-411繰り返し・詰め替え対応