カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
    • 特殊車両/カート用バッテリー(3)
    • マリン/船舶用バッテリー(1)
  • メカニカル部品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(22)
  • 切削工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 縫製用品(18)
  • バイク純正部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
総高さ(mm)
225・228・233・236
ブランド
GSユアサ・MAX CYCLE(旧HITACHI)・3K・SMC・MAZDA(マツダ)・SUS(エスユーエス)・S.I.C.(SHINDO)・JPN[油圧機器・油圧ホース]・ホンダ・エスコ・Ecliptek・イスカル・BIGM(丸山製作所)・CKD・未来工業・富士変速機・TRUSCO・日立産機システム・ベルスター研磨材工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EB50」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • システムコンポ M-EB50-S KENWOOD

    システムコンポ M-EB50-S

    KENWOOD
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
    付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1対応コーデックAVRCP/SBC対応プロファイルA2DP
  • 小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ

    小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ

    GSユアサ(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
    用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
  • アースクリップ 三立電器工業

    アースクリップ

    三立電器工業(7件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    160税込176
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • ニトリート(R)EBテープ ニトムズ

    ニトリート(R)EBテープ

    ニトムズ
    3,798税込4,178
    1箱(6巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に膝、肘、肩など筋肉の収縮、弛緩の大きな部位のテーピングに適した伸縮性テープです。伸びは必要最小限にとどめており、テーピング後の過度の圧迫がありません。通気性・透湿性にすぐれています。
    材質基材/綿(強撚布)、粘着剤/天然ゴム
  • マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)

    マックスサイクルバッテリー

    MAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
  • 分岐回路接続銅帯 ホシモト

    分岐回路接続銅帯

    ホシモト
    859税込945
    1セット(3個)
    当日出荷
    母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
    用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EB50B SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2EB50B

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)1200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPaチューブ内径(Φmm)50ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • マンガ標識GEB グリーンクロス

    マンガ標識GEB

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
  • 延長バー 両側ジョイント SK11

    延長バー 両側ジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,459税込6,005
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類フィルム培地
  • ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCO

    ニッケルメッキスイベルベルトナスカン

    TRUSCO
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
    用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
  • エラスチックテープ #DEシリーズ D&M

    エラスチックテープ #DEシリーズ

    D&M
    9,498税込10,448
    1ケース(12個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●伸縮性・厚手タイプ●ヒザ、ヒジ、肩など関節可動域が大きな部位のテーピングに●フィット感の高いエラスティックテープ
    粘着剤ゴム系素材コットン
  • ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)

    ラフィングボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
  • ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキ

    ユニ 鋼製ストレートエッヂ

    ユニセイキ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
    種別べベル型精度(μm)A級(10+L/100)
  • ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス

    未来工業
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業

    ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

    未来工業
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50B)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) エンドレス

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。製造工場照明を蛍光灯からLEDに変更し、製造時のCO2排出量を従来比約50%削減しました。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色端末仕様エンドレス材質(ベルト)ポリエステル
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50B)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • ニトリートEBブリスターパック ニトムズ

    ニトリートEBブリスターパック

    ニトムズ
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。
    用途テーピング用のテープです。トラスコ品番578-6071材質綿幅(mm)50長さ(m)4テープ種類伸縮
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50C) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EB50C)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    30日以内出荷
    シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 冷媒管用立てバンド ネグロス電工

    冷媒管用立てバンド

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
    仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
  • カクフレキ用 ベルマウス 未来工業

    カクフレキ用 ベルマウス

    未来工業
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • シチズン予測式電子体温計(約15秒) 大洋製薬

    シチズン予測式電子体温計(約15秒)

    大洋製薬
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    約60秒で測れる予測検温。実測約10分。暗いところでも検温できるバックライト付き。水で洗える防水仕様。約1,000回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ。オートパワーオフ付き(約30分後)。保管に便利な収納ケース付き
    用途コンパクトなボディにバックライト付きで見やすい。暗くても使用が可能な体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00051000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • CO2チップボディー パナソニックコネクト

    CO2チップボディー

    パナソニックコネクト
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
  • 1/2インチ角エキステーションバー HIT(ヒット)

    1/2インチ角エキステーションバー

    HIT(ヒット)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドソケット用のエキステンションバーです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込みベルマウス壁厚150mm用 未来工業

    打ち込みベルマウス壁厚150mm用

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
    仕様壁厚150mm用
  • 打ち込みベルマウス壁厚100mm用 未来工業

    打ち込みベルマウス壁厚100mm用

    未来工業
    359税込395
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
    仕様壁厚100mm用
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 50mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    50mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930対辺(mm)50外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30差込角(inch)3/4
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付) 未来工業

    打ち込みベルマウス壁厚150mm用(嵩上げパッド付)

    未来工業
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
    仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)