カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(3)
  • 農業・園芸資材(1)
    • バッテリー(1)
  • 物流用品(23)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EB65」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー12V  EB65 (サイクルトップ耐久型) 未来のアグリバッテリー12V EB65 (サイクルトップ耐久型)未来のアグリ
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
質量(kg)24.8寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)303×170×201(228)
小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズ GSユアサ小形電動車用鉛蓄電池 EBグランドスターシリーズGSユアサ(3件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。電圧(V)12
マックスサイクルバッテリー MAX CYCLE(旧HITACHI)マックスサイクルバッテリーMAX CYCLE(旧HITACHI)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
漁船などに適したバッテリーです。 高耐久、高容量、高効率、日立化成の 「MAX CYCLE MAX CYCLEは高い信頼性と安定した放電特性を持ったEB電池です。 広いノウハウと長年の経験で高耐久、高容量、高効率、を実現しています。 信頼の国内メーカー製バッテリーです(製造:タイ) 寿命特性:サイクルサービス用途では、自動車用と比較し約4倍の長寿命を実現します。 製品特長 ・効率的な電極反応による安定した充放電特性 ・耐食性に優れた厚形極板の採用
適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池電圧(V)12保証期間購入時より6ヶ月
EBバッテリー 3KEBバッテリー3K(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
エコベルト ワコーパレットエコベルトワコーパレット(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。仕様防水性あり材質ポリエステルグレー
ミラレックスF用 ベルマウス 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス未来工業
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)KITZ(キッツ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式) 未来工業ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
連結金具 三菱電機連結金具三菱電機
529税込582
1個
4日以内出荷
用途単独取付形の連結にご使用ください。質量(kg)0.2仕上【連結金具】鋼板 亜鉛メッキ仕上
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
2,420税込2,662
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
140x152x31mm温度・湿度計 エスコ140x152x31mm温度・湿度計エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
仕様熱中症等の注意目安レベルをカラーゾーンの濃淡で表示材質樹脂測定範囲温度:0/‐50℃ 湿度:20/90%RHサイズ140×152×31mm
特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD特殊用途バッテリー GR-PROBROAD
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
電圧(V)12
ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI 日本コヴィディエンディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI日本コヴィディエン
1箱(50双)
6日以内出荷から7日以内出荷
二重装着時の理想的なアンダーグローブアウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色合成ゴム(ポリイソプレン)製手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティングブルータイプカフ:ビード/ロール一般的名称非天然ゴム製手術用手袋医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)ヨシタケ
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31
電動診察台 650mm EB6518シリーズ ナビス(アズワン)電動診察台 650mm EB6518シリーズナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):650×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(150本)
当日出荷から8日以内出荷
箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(150本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
FORK PROTECTOR SET 65 SX 46101094000EB KTMFORK PROTECTOR SET 65 SX 46101094000EBKTM
7,498税込8,248
1個
31日以内出荷
FRONT FENDER 65SX ORANGE 46308010000EB KTMFRONT FENDER 65SX ORANGE 46308010000EBKTM
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(150本)
当日出荷から9日以内出荷
材質オールスチール
ソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65 Festoソレノイドバルブコネクタ MSSD-EBシリーズ DIN 43650 C メス ジェンダーA 、オス ジェンダーB 2P IP65Festo
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Festo プラグソケット MS3-EB-M12-MONO は、バルブ MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H 用です。 標準ベース( EN175301-803、 EN61076-2-101、 EN61984 )スイッチングポジションインジケータ LED 取り付けタイプ: M2.5 センターねじ付きソレノイドバルブ 電気接続 1 ソケット、EN175301-803、タイプ C に準拠 電気接続:ストレートプラグ x 2、M12 x 1、2 ピン、A コード
仕様●ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 C●定格電圧:12 → 24 V AC/DC●オス/メス:メス(ジェンダーA)、オス(ジェンダーB)●シリーズ:MSSD-EB●IP保護等級:IP65●コード番号:202-3200アズワン品番65-7760-27
マルバイト BIG DAISHOWAマルバイトBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
コゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mm TRUSCOコゾウリフター電動400kg(テーブル式)高97/1503mmTRUSCO
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65トラスコ品番337-3631ストローク(mm)1406電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1921テーブル高さ(mm)97~1503車輪前車輪:固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720充電時間約10時間上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)350
スタンドパーティション4W65 クロス仕様 1連 オカムラ(岡村製作所)スタンドパーティション4W65 クロス仕様 1連オカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。表面はピンナップ可能クロス、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
フレーム色シルバー
EL 等辺山形鋼キャップ AWJEL 等辺山形鋼キャップAWJ
3,398税込3,738
1セット(10個)
4日以内出荷から13日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途アングル鋼材材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式複式伸縮管継手ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式単式伸縮管継手ヨシタケ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
2枚刃ボールエンドミル EB-A2-H イスカル2枚刃ボールエンドミル EB-A2-Hイスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
SHIM,TAPPET 2.800   14965MEB670 ホンダSHIM,TAPPET 2.800 14965MEB670ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
スプリング ギヤーシフトリタ  24651MEB671 ホンダスプリング ギヤーシフトリタ 24651MEB671ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番24651-MEB-670
Panasonic SMDレジスタ, 6.65kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB6651V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 6.65kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB6651VPanasonic(パナソニック)
77税込85
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、5 kΩ → 27 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)6.65定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
スイッチASSY BIGM(丸山製作所)スイッチASSYBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.01MB)図解NoMKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.65、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65、GS13EB エレクトリックデバイス部品 スイッチASSY_No.4、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65、GS13EBR エレクトリックデバイス部品 スイッチASSY_No.4、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.38、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.65
スポンジ BIGM(丸山製作所)スポンジBIGM(丸山製作所)
73税込80
1個
7日以内出荷
図解NoGKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スポンジ_No.65、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スポンジ_No.65、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スポンジ_No.65、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 スポンジ_No.5、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スポンジ_No.62、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 スポンジ_No.5、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スポンジ_No.62、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スポンジ_No.65、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 スポンジ_No.62、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 スポンジ_No.62
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
409税込450
1個
7日以内出荷
図解NoGS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.65、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.68、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.68、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.65、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ガスケット_No.65、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.68、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.68、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ガスケット_No.65
Vベルト A25レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A25レツドBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格A25レツド関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB)図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21