カテゴリ

  • 制御機器(282)
  • パソコン/周辺機器(184)
  • 測定用品(109)
  • バイク部品(90)
  • 自転車部品(36)
  • 学童・教育用品(36)
  • 切削工具(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 作業工具(17)
  • 家電(13)
  • 建築金物(11)
  • 農業機械(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 機構部品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ECR」の検索結果

関連キーワード
978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラフィングエンドミルECR-B-M イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-M

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
  • ECR センター目盛リング イマオコーポレーション

    ECR センター目盛リング

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフィングエンドミルECR-B-X イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-X

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    (材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
    材質IC900
  • ラフィングエンドミルECR-B-MF イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-MF

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフィングエンドミルECR-B-S イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-S

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    (材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
    材質IC900
  • ラフィングエンドミルECR-T-M イスカル

    ラフィングエンドミルECR-T-M

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    (材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。
    材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-L

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質IC900
  • 粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-S

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
    用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番340-4973材質IC900刃数4枚全長(mm)63刃長(mm)8刃径(Φmm)0.25ねじれ角(°)45使用条件0.03~0.08(mm/t)材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B5-S

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。プランジ加工にはご使用頂けません。
    用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。仕様推奨加工条件fz(mm/t):0.05~0.11トラスコ品番423-3416材質IC900刃数5枚全長(mm)92ねじれ角(°)45材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B-MF

    イスカル
    74,980税込82,478
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    HRc65までの被削材に対応可能です。
    用途粗加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT13ECR / EC Resonant (10mil) 13インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT13ECR / EC Resonant (10mil) 13インチ

    EVANS
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT08ECR / EC Resonant (10mil) 8インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT08ECR / EC Resonant (10mil) 8インチ

    EVANS
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428 原田産業

    Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428

    原田産業
    4,498税込4,948
    1着
    5日以内出荷
    難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性と難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。複数のリスクに対応することができる難燃化学防護服になります。広範囲な薬品に対するバリア性能を実現したモデルになります。
    用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱いグレー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT12ECR / EC Resonant (10mil) 12インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT12ECR / EC Resonant (10mil) 12インチ

    EVANS
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT10ECR / EC Resonant (10mil) 10インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT10ECR / EC Resonant (10mil) 10インチ

    EVANS
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A-C

    イスカル
    33,980税込37,378
    1個ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT14ECR / EC Resonant (10mil) 14インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT14ECR / EC Resonant (10mil) 14インチ

    EVANS
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT18ECR / EC Resonant (10mil) 18インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT18ECR / EC Resonant (10mil) 18インチ

    EVANS
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT16ECR / EC Resonant (10mil) 16インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT16ECR / EC Resonant (10mil) 16インチ

    EVANS
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT15ECR / EC Resonant (10mil) 15インチ EVANS

    ドラムヘッド レゾナント・ウルトラクリア TT15ECR / EC Resonant (10mil) 15インチ

    EVANS
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    10milのウルトラクリア・フィルムを使用したボトム専用ヘッドです。 EVANS独自の倍音コントロールリングを装着。 ピッチを整えやすく、ダイナミックレンジを広げヌケの良い中域。
    プライ数1
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B3-R-A

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    アルミ加工用超硬エンドミルです。
    用途粗加工用。トラスコ品番117-3523刃数3全長(mm)92刃長(mm)14シャンク径(Φmm)16シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)14機能長さ(mm)92
  • Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F 原田産業

    Neolasol ネオプレン+天然ゴム化学防護手袋 ECR27F

    原田産業
    699税込769
    1双
    5日以内出荷
    ネオプレンと天然ゴムを配合することで、酸及びアルカリに対応可能なグローブになります。柔らかく作業性が良いため、比較的細かい作業でも使用可能です。また表面にダイヤモンド加工を施すことで、優れたグリップ力を発揮します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、メッキ、染色、工場用クリーニング及びメンテナンス材質ネオプレン、ラテックス全長(mm)330ブルー/イエロー規格EN ISO 374-1:2016 TypeB (AKL)、EN ISO 374-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-M イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECR-B4-M

    イスカル
    31,980税込35,178
    1個
    29日以内出荷
    ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
    用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-1997材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)

    スポットコンパクトクーラー

    YAMAZEN(山善)
    39,990税込43,989
    1台
    当日出荷
    冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
    用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • イージーコートRE フクビ化学

    イージーコートRE

    フクビ化学(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(30m)
    欠品中
    2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
    用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
    電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
    用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ 左開き用 シルバー

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    シルバー適合扉質量(kg)12~30仕様左開き用トラスコ品番848-9895幅(mm)136高さ(mm)33質量(g)0.457奥行(mm)46アズワン品番64-8498-61
  • ドアハンガー ニコ カーブレール HELM

    ドアハンガー ニコ カーブレール

    HELM
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)2000材質スチール(電解めっき処理)R90規格欧州規格EN1527適合品
  • 偏心カムつきクランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    偏心カムつきクランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。トラスコ品番207-9730幅(mm)70厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト質量(g)132タイプXステージ奥行(mm)66平行度(μm)運動時:30真直度(μm)30アズワン品番64-8498-69耐荷重(N)水平:19.6ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸方向移動量(mm)±6.5
  • シャコ万力(バーコ型)用部品 TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)用部品

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。2018年トラスコ掲載ページ4 1767
  • クロスローラ式ステージ X軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ X軸

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXステージ
  • Φ28 クリフォームプラコン用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコン用受け金具

    矢崎化工
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
  • クロスローラ式ステージ XY軸 TRUSCO

    クロスローラ式ステージ XY軸

    TRUSCO
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプXYステージ厚さ(mm)40
関連キーワード
...