カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 測定用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 安全保護具(16)
  • バイク純正部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業工具(9)
  • 安全用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 介護用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EDK」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インレットPシリーズ エコー電子(EDK)インレットPシリーズエコー電子(EDK)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
テンバコ EDK嵩上げフレーム サンコー(三甲)テンバコ EDK嵩上げフレームサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
仕様●嵌合1:テンバコ ED-26●嵌合2:テンバコ ED-41●嵌合3:テンバコ ED-55●嵌合4:テンバコ ED-60●嵌合5:テンバコ ED-75材質導電性PPブラック短辺(mm)(外寸)455長辺(mm)(外寸)660外寸法・高さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)レセプタクル(アウトレットTシリーズ)エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス パネルマウント 10Aエコー電子(EDK)
279税込307
1個
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
319税込351
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
ロッカスイッチ エコー電子(EDK)ロッカスイッチエコー電子(EDK)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
(マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス パネルマウント 10Aエコー電子(EDK)
299税込329
1個
当日出荷
ACインレット(平型)
仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
KEMET コンデンサ 470μF, ,25V dc, EDK477M025A9PAA KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,25V dc, EDK477M025A9PAAKEMET
23,980税込26,378
1セット(500個)
5日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.3 x 10.3 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 10.3mm奥行き = 10.3mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 4.6mmシリーズ = EDKmA誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
279税込307
1個
当日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5Aエコー電子(EDK)
169税込186
1個
当日出荷
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA KEMETKEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAAKEMET
1,398税込1,538
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm高さ = 5.4mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 35mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAA KEMETKEMET コンデンサ 220μF, ,16V dc, EDK227M016A9HAAKEMET
389税込428
1袋(10個)
5日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 162mA誘電正接 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
KEMET コンデンサ 470μF, ,16V dc, EDK477M016A9MAA KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,16V dc, EDK477M016A9MAAKEMET
1,498税込1,648
1袋(25個)
5日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8.3 x 8.3 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 8.3mm奥行き = 8.3mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000hリップル電流 = 350mA誘電正接 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 47μF, ,35V dc, EDK476M035A9GAA KEMETKEMET コンデンサ 47μF, ,35V dc, EDK476M035A9GAAKEMET
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm高さ = 5.4mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 70mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)IECコネクタ オス 2.5Aエコー電子(EDK)
139税込153
1個
翌々日出荷
ACインレット(丸型)
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウントエコー電子(EDK)
489税込538
1個
翌々日出荷
プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268アズワン品番65-7576-98
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)
359税込395
1個
5日以内出荷
パネル取り付け型の筒型ヒューズホルダーです。 6.4Φ×30mm 6.35Φ×31.8mmサイズのヒューズに適合 250V-10A はんだ付け端子
定格10A 250V耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC 2.5V 1Aに於いて)~30絶縁抵抗DC500vに於いて、100MΩ以上のことヒューズ(mm)Φ6.430(±1) / Φ6.3531.8(±0.8)
ヒューズホルダー エコー電子(EDK)ヒューズホルダーエコー電子(EDK)
32,980税込36,278
1セット(100個)
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
ACインレット AC-Mシリーズ エコー電子(EDK)ACインレット AC-Mシリーズエコー電子(EDK)
8,998税込9,898
1セット(100個)
5日以内出荷
ヒューズ保持金具 1セット エコー電子(EDK)ヒューズ保持金具 1セットエコー電子(EDK)
41税込45
1個
欠品中
仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)定格電圧(V)250定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)10以下アズワン品番67-0401-75適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
ACアウトレット Tシリーズ エコー電子(EDK)ACアウトレット Tシリーズエコー電子(EDK)
219税込241
1個
5日以内出荷
定格15A耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
(純正パーツ)21 ツインパワーXD C3000HG スプール組  【04290/10EDK 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)21 ツインパワーXD C3000HG スプール組 【04290/10EDK 】SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
ACインレット AC-Pシリーズ エコー電子(EDK)ACインレット AC-Pシリーズエコー電子(EDK)
349税込384
1個
8日以内出荷
インサート成形 電源ケーブルの接続に
定格15A 250V FOR UL.CSA/10A 250V FOR SEMKO.CCC耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)~30絶縁抵抗DC500Vに於いて1000MΩ以上のこと
ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き) トップ工業ドリルチャック用替えシャンク(ビス付き)トップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付) エコー電子(EDK)波形スイッチ マーキングタイプ3(メタルフレーム付)エコー電子(EDK)
329税込362
1個
11日以内出荷
【操作部】黒極数単極定格AC250V-3A端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状ロッカ色(本体)スイッチ特性OFF-ON実装タイプパネルスナップイン
ヒューズホルダー 30A エコー電子(EDK)ヒューズホルダー 30Aエコー電子(EDK)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
30Aまで大丈夫なヒューズホルダー!
定格30A 250V耐電圧AC3000Vに於いて1分間異常がないこと接触抵抗(mΩ)(DC2.5V 1Aに於いて)~10絶縁抵抗DC500Vに於いて100MΩ以下ヒューズ(mm)Φ10.3138.1(±0.8)
プッシュターミナル エコー電子(EDK)プッシュターミナルエコー電子(EDK)
26,980税込29,678
1セット(100個)
17日以内出荷
腰袋 ホルダー付き グレー E-Value腰袋 ホルダー付き グレーE-Value(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
腰袋 2段 ブラック&グレー E-Value腰袋 2段 ブラック&グレーE-Value(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途2段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×240
腰袋 ホルダー付き レッド E-Value腰袋 ホルダー付き レッドE-Value(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途ホルダー付腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
コンセント 日動工業コンセント日動工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャック トップ工業キーレスドリルチャックトップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
キーホルダーレベル エビス(水平器)キーホルダーレベルエビス(水平器)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
鍵を取り付けて測定できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。長さ(mm)42高さ(mm)15厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5494材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)13マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ) TRUSCO小ねじ用電動ドライバー(静電気対策・トランスレスタイプ)TRUSCO
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
TEDタイプ専用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番819-5268材質カーボン、スチール、真鍮質量(g)1
腰袋 3段 ブラック&グレー E-Value腰袋 3段 ブラック&グレーE-Value
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途3段腰袋。ブラック・グレー材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
腰袋 3段 ブラック&レッド E-Value腰袋 3段 ブラック&レッドE-Value(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
用途3段腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
ダブルボールジョイントホース ヒルトラインダブルボールジョイントホースヒルトライン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60