カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 清掃用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「EDLP」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
EDLPメリヤスウエス(純綿) 好川産業EDLPメリヤスウエス(純綿)好川産業
398税込438
1パック
翌々日出荷
作業時の汚れ取りや塗料・水・油の拭き取りに最適なウエスです。メリヤス素材の為、吸水性に優れています。
用途家の掃除、DIY、機械の掃除、ふき取りサイズ不定形容量(g)500生地の種類メリヤス
EDLPメリヤスウエス(純綿) 好川産業EDLPメリヤスウエス(純綿)好川産業
6,980税込7,678
1箱
翌々日出荷
作業時の汚れ取りや塗料・水・油の拭き取りに最適なウエスです。メリヤス素材の為、吸水性に優れています。
用途家の掃除、DIY、機械の掃除、ふき取りサイズ不定形容量(g)10000生地の種類メリヤス
延長コード ストレートプラグ オーム電機延長コード ストレートプラグオーム電機(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口 オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口オーム電機(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)1機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
電子式遅れスイッチ ガイド用 30秒 神保電器電子式遅れスイッチ ガイド用 30秒神保電器
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
アズワン品番64-9693-07
デジタル照度計 コニカミノルタデジタル照度計コニカミノルタ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ電源単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)69×35×174測定機能照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)直線性±2%±1dgt受光素子シリコンフォトセル入出力USB アナログ出力
ブラックバケット SX ペイントセット 好川産業ブラックバケット SX ペイントセット好川産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
塗装に必要な道具が一式セットで入ってます。
セット内容ローラーバケットSXセット、スモールヒットローラー(毛丈8mm /6インチ用)、スモールフレーム(ショート/4、6インチ用)、EDLPコロナマスカー(550mm×25m)、YKマスキングテープ(18mm×18m)×2、多用途用刷毛50mm(化繊)種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応
RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White RESIONERESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg WhiteRESIONE
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。 熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化精密フィギュア・アクションフィギュア保護シェル・筐体部品機能部品・治具・固定具建築模型・アート作品スナップフィット構造
プリンターUV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
ポータブルプロジェクターCUBE JTTポータブルプロジェクターCUBEJTT
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)質量(g)約155 (本体のみ)電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7Vコントラスト比1000:1輝度100 ANSI ルーメン解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)主な用途家庭用入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)設置方式ポータブルスピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。バッテリー容量(mAh)2500画面サイズ7~100インチ出力端子オーディオ(3.5mm)LED寿命(時間)約30000アスペクト比16:9投影方式DLP方式