カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「EE-SX670-WR 1M」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 標準型omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から42日以内出荷
発光方式直流光
光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式透過形標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体検出距離(mm)溝幅:5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)センサー型式フォーク形材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)応差0.025mm以下応答周波数(kHz)1以上、平均値:3耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回保存湿度範囲(%RH)5~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)ライトソース赤外線発光方式直流光
光電センサ 検出範囲 5 mm オムロンヘルスケア光電センサ 検出範囲 5 mmオムロンヘルスケア
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:5 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:1 m のロボットケーブル●シリーズ:EEアズワン品番65-7280-83
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ