カテゴリ
- バイク純正部品(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 学童・教育用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(72)
- SMC(32)
- Phenomenex(12)
- KINGBRIGHT(8)
- EVERNEW(エバニュー)(6)
- NEC三菱(4)
- TRUSCO(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- QYSEA Technology(4)
- E-Value(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- REGZA(3)
- DEGSON(3)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
- ENDY(2)
- brembo(2)
- ECHO(エコー)(2)
- SPARKFUN(2)
- GFORCE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「EGB」の検索結果

精密ブラシ EGBシリーズ
アズワン¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から8日以内出荷ブラシ先端を溶液につけると毛細管現象でパイプ内部に溶液が充満し、使用に従って先端部に供給されます。湿式ブラシとしての使用に適しています。材質本体/SUS304、ブラシ部/SUS316L
走高跳スタンド EGBシリーズ
EVERNEW(エバニュー)¥41,980税込¥46,1781組5日以内出荷授業がはかどる5段式バー受け付。ベースは持ち運びと体育館の使用が可能な滑り止めゴム付き。仕様●ベース:直径35.5cm●支柱:直径3.2cm●重量:9.8kg/組●材質:ベース:スチール●支柱:アルミ●使用範囲:50~210cm●工具組立●日本製アズワン品番65-9685-61
エジェクタガイドブッシュEGB
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
走り高跳び用先筒 EGBシリーズ
EVERNEW(エバニュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷。クロスバーの交換用先筒仕様●内径2.7cm●重量:60g/個●材質:ゴム●日本製アズワン品番65-9685-54
走り高跳び用先筒 EGBシリーズ
EVERNEW(エバニュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷クロスバーの交換用先筒仕様●内径3cm●重量:100g/個●材質:ゴム●日本製アズワン品番65-9685-53
プランティングシート
千吉(21件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷撥水コート処理済みで水洗い可能です。使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。用途室内やベランダなどでも、周りを汚さずお手軽に作業できます。仕様撥水コート材質ポリエチレン質量(g)130寸法(cm)フック留め前:約80×80/フック留め後:約61×61
刷毛E-GRIP 万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から17日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
グローブボックスポケット
ENDY(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。付属品すき間埋用スポンジテープ色ブラックタイプ引出しタイプRoHS指令(10物質対応)対応
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ベアソケット
ベンカン¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷調達やメンテナンスの手間がある接合用の工具が一切必要ありません。電源、火気、工具を使用しませんので、施工の際に広いスペースは必要ありません。継手本体にパイプを差し込むだけで接合が完了しますので、作業時間が大幅に短縮されます。用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体材質SCS13 ナイロン66GF30形状ベアソケット
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム
ハンディ・クラウン¥569~税込¥626~1個3日以内出荷多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!。「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)94横幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)
JCD(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(30mL)当日出荷から8日以内出荷ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
回転ステージ
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。厚さ(mm)20材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイトタイプ回転ステージ
ミニバルブチェーンライト
STE(エス・ティー・イー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。用途防雨/防滴/屋外仕様(球間)50cm電圧(V)100全長(m)5定格消費電力(W)4LED電球色(10球)連結数(最大)5セット防水性IP44(屋外使用可)エコロジー商品省エネ
1DINポケット
ENDY¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷1DINサイズの小物入れです。コード引き出し用ホールカバー付きのスタンダードタイプです。 ホールカバーは、カッターナイフでかんたんに切り取りできます。 コード引き出し用ホールカバー付 たっぷり入るスタンダードタイプセット内容IDINポケット、取付ねじセット、すき間隠しスポンジテープ
イネーブルグリップ・スイッチ
omron(オムロン)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付規格低電圧指令、GS-ET-22
ジュラバー4m練習用-2
EVERNEW(エバニュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷軽量のアルミ合金製仕様●長さ4m×直径3cm●重量:1.30kg/本●材質:アルミ合金●日本製アズワン品番65-9685-55
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212E
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水