カテゴリ
- 制御機器(14)
- 漏電遮断器本体(14)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(20)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(14)
定格電流(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(4)
極数・素子数
- 2P0E(3)
- 2P1E(4)
- 2P2E(7)
フレーム(AF)
- 30(3)
- 50(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ELB」の検索結果

カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
機器用ELBKS型2POE30A10mA
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
カンタッチRE2P2E20A100VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個欠品中寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P2E20A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P2E15A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチRE2P2E15A100VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
カンタッチRE2P2E30A100VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P2E30A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個33日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
機器用ELBKS型2POE30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個63日以内出荷仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)15
機器用ELBKS型2POE30A30mA
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個63日以内出荷仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個63日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個63日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個63日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15