カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「EM-123」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 17kg 超強力マグネットバー エスコ

    17kg 超強力マグネットバー

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    当日出荷
    流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
    仕様●吸着力(kgf):17●サイズ(mm):40×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥559税込¥615
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)ねじ規格並目
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ ミドリ安全

    ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ

    ミドリ安全
    ¥6,598税込¥7,258
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    現場の声に応えて生まれた高い伸縮性と快適性が毎日の仕事を快適にサポートします。サラっとした肌触り×優れた伸縮性。胸元が気にならない、襟元レイヤード仕様。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。女性用
    タイプ上混率(%)ポリエステル100(トリコット)
  • 喫煙設備標識 グリーンクロス

    喫煙設備標識

    グリーンクロス
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    健康増進法改正に伴う標識になります。 周囲に対して設備周知を行います。
    用途設備周知標識として。
  • ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥579~税込¥637~
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥669~税込¥736~
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)導電ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
    材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    20日以内出荷から24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル EMERSON(エマーソン)

    エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル

    EMERSON(エマーソン)(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38
  • ドリル 超硬S DMD タンガロイ

    ドリル 超硬S DMD

    タンガロイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    8日以内出荷
    材質EMRoHS指令(10物質対応)対応