樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
・精密機器用の微細ねじ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 用途
- <用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
- 材質(本体)
- PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
- 寸法L1(mm)
- 0.5
- 頭部形状
- なべ
- 穴の形状
- 十字穴
- 入数
- 10
- 内容量
- 1袋(10個)
全12種類を絞り込む
長さL(mm)
ピッチ
寸法D1(mm)
質量(g)
ねじ の新着商品
カテゴリ























