カテゴリ
- 制御機器(15)
- 測定用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 防災用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- CKD(7)
- TRUSCO(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ケツト科学研究所(3)
- KVK(3)
- 国華電機(3)
- 泉精器製作所(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 未来工業(2)
- Rectorseal(2)
- Canon(2)
- アイゼン(2)
- KSフィルター(2)
- SEMTECH(2)
- TRACO POWER(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- コガネイ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「EP-200」の検索結果

レクターシール
Rectorseal(87件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(56g)当日出荷接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」
麻場¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)
エネポルタ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5色シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ピンゲージ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
イージーパッチ 100ピース付(200シート/箱)
ホリコー¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷簡単に貼れて、綺麗に剥がせる。白色なので目立たない。用途ポスターや掲示物の貼り付けに色白RoHS指令(10物質対応)対応
オイル吸収PPシート(エコノミータイプ)
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781セット(200枚)当日出荷200枚/箱のエコノミータイプです。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。用途オイル用トラスコ品番759-6600材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)3質量(kg)16色ホワイトタイプシートタイプ対応オイル縦(mm)450横(mm)500吸収量(L/箱)180吸収量(L/枚)0.9
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機
HEIDON(新東科学)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
管管コア/ポリ カッター 200
ミヤナガ¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。刃先径(Φmm)200有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃
LV ENDMILL¥44,165税込¥48,5821本4日以内出荷エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)50
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 200KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIR
TRACO POWER¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷長さ(mm)85幅(mm)61取付シャーシマウント奥行(mm)40.5規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 200WIRCMF定格電力(W)200出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
TRACO POWER¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
心線対照機 プローブセット
グッドマン¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15

































![タイムカード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00641837-131022-02.jpg)