カテゴリ

  • 接着剤・補修材(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「EPX APP」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML 3M(スリーエム)Scotch-Weld EPX 10:1 エアアプリケータ 490ML3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
容量(mL)490危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 200・400ml用3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(100個)
38日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 400ml製品危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1セット(40本)
当日出荷
メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ(品番:EPX BIG APP)に使用するノズルです。
適合METAL L用トラスコ品番820-2719全長(mm)85質量(g)6危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50mL)
8日以内出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld アプリケータ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
メタルグリップL(品番:METAL L)用のアプリケーターです。
適合METAL L用トラスコ品番820-2718質量(g)800寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×300×180危険物の類別非危険物適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, DSPIC33EP64GS506-I/PT MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 64-Pin TQFP, DSPIC33EP64GS506-I/PTMICROCHIP
919税込1,011
1個
5日以内出荷
dsPIC33EPxxGS50xデジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC33EPファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC33EPxxGS50xデバイスはペリフェラルの豊富なDSCで、スイッチモード電源や他のデジタル電力変換用途のニーズに適合するように設計されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大70 MIPS コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 2個の40ビット幅アキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート 2つの追加作業レジスタセット(コンテキスト切り替えを低減) ±0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) パワーオンリセット(POR)及びブラウンアウトリセット(BOR)機能を内蔵 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 10 μA IPD電流(標準) In-Circuit及びIn-Applicationプログラミングキット. 周辺機能. 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 12 22チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 16ビットタイマを結合して32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 4個のレールツーレールコンパレータ、ヒステリシス付き 2個のプログラマブルゲインアンプ(PGA) 5個のPWMジェネレータ 4個の入力キャプチャ(IC)モジュール 4個の出力比較(OC)モジュール 2個の4線式SPIモジュール 2個のI ;sup>;2 ;/sup>;Cモジュール 2個のUARTモジュール
仕様最大周波数 = 1MHzMIPS = 70MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 8 kBインストラクションセットアーキテクチャ = コード効率, MCU, 拡張ハーバードプログラムメモリサイズ = 64 kBプログラムメモリタイプ = EEPROM, SRAM数値/算術形式 = MAC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2タイマー数 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用 3M(スリーエム)スコッチ・ウェルド EPX ミキシングノズル 490ml用3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(36個)
93日以内出荷
Scotch Weld(TM) EPX(TM) 接着システムの専用ノズルです。
適合【アプリケータ】EPX 200-400 M/APP、【接着剤】3M EPX 490ml製品危険物の類別非危険物
Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ 3M(スリーエム)Scotch-Weld EPX 1:1/2:1 エアアプリケータ3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1個
103日以内出荷
EPX接着システムに使用するエア式アプリケータです。
危険物の類別非危険物
SparkFun RTK Surveyor SPARKFUNSparkFun RTK SurveyorSPARKFUN
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)GNSS Base StationGNSS Base Station NTRIP ServerIn Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.Get Started With the SparkFun RTK Surveyor GuideFeaturesGNSS Receiver:ZED-F9PConcurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDouReceives both L1C/A and L2C bandsCurrent:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25HzRTK - 20HzRaw - 25HzHorizontal Position Accuracy:2.5m without RTK0.010m with RTKMax Altitude:50km(31 miles)Max Velocity:500m/s(1118mph)Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOMXtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessorUp to 240MHz clock frequency16MB of flash storage520kB internal SRAMIntegrated 802.11 BGN WiFi transceiverIntegrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)2.5 μA deep sleep currentOverall DeviceInternal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA chargingRadio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)Weight:132g(entire device including battery)Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)1x Qwiic Connector1x microSD Socket for optional loggingChanges:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.
アズワン品番67-0423-95
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8600シリーズ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(6個)
65日以内出荷
構造用として接着強度、速硬化に加えて、シーラント剤のような柔軟性を兼ね備えた新しいアクリル系構造用接着剤です。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属などの接着、特に柔軟な耐衝撃性が必要な箇所に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ 3M(スリーエム)Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤 DP8700シリーズ3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(6個)
65日以内出荷
多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属やプラスチックなど多用途な接着に硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性